盗難防止用ハンドルロック
ハンドルやペダルにかけてガッチリロック。
軽自動車からトラックまで幅広く対応。
- 材質
- スチール
- 寸法(mm)
- 75×40mm×長さ530~815
- 質量(g)
- 870
- 内容量
- 1個
注意
※色、形状が変更される場合がございます。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
液晶保護フィルム BMW Mini / Mini Clubman / Mini Convertible 8.8 インチ ナビ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,418¥2,198
液晶保護フィルム Honda CONNECTナビ 11.4インチ LXM-264ZFLi 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ







![注文コード:82067198 盗難防止用ハンドルロック - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067198-260714-02.jpg)
![注文コード:82067198 盗難防止用ハンドルロック - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067198-260714-04.jpg)
![注文コード:82067198 盗難防止用ハンドルロック - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067198-260714-06.jpg)
![注文コード:82067198 盗難防止用ハンドルロック - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067198-260714-08.jpg)








![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)

