絞り込み
ブランド
  • HORNET
  • モノタロウ(6)
  • KATO-DENKI(加藤電機)(56)
  • McGard(マックガード)(9)
  • Bullcon(7)
  • カーメイト(4)
  • DELTA(デルタ)(3)
  • 中発販売(3)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • データシステム(2)
  • Beat-Sonic(2)
  • エスコ(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • KOTO(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • amex(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • ジェイウィン(J win)(1)
  • CAPStyle(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用タイヤロック HORNET

    自動車用タイヤロック

    HORNET(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
    付属品防犯ステッカー(内貼り用)質量(g)約3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×260×60タイヤ幅(mm)300以下
  • 車内置き去り防止安全装置 HORNET

    車内置き去り防止安全装置

    HORNET
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    降車時確認式(アナログ)と自動検知式(デジタル)の両方を搭載してヒューマンエラー防止が出来ます。エンジン停止時に車内ブザーをを鳴らし社内確認を促します。運転者等が車内未確認の場合や、車内センサーが人の動きを検知した時には、車両ホーンを30秒鳴らし周囲に異常をお知らせします。メール通知可能(オプション)。
    用途送迎車両の車内置き去り防止を支援する安全装置仕様【作動/解除/操作】降車時確認式・自動検知式(5分)・ブザー停止用リモコン操作範囲(約10~20m/個)・センサー寸法(mm)用リモコン操作範囲(約10~20m/個)、【車内センサー】車内の未確認を検知(未確認検知センサー)・人の動きを検知(2段階超音波センサー/検出距離約4m)、【車内ブザー】ブザー音色(リズム音色)・ブザー鳴動パターン(リズムA/B/C)、【車外アラーム】車両ホーン鳴動、【異常・故障検知】電源/5段階超音波センサー/バッテリー残量/車両ホーン/内蔵ブザーセット内容メインユニット、ブザー停止用リモコン、センサー用リモコン、車載対応ニッケル水素バッテリー、直接電源取出ハーネス、シガープラグ電源ハーネス、オプションハーネス、ミニリレー、ステッカー電源電圧(V)DC12消費電流(mA)(平均)待機時:約2、作動時:約5、警報時:約30使用電池【センサー用リモコン】3.0V/CR2032×1個、【ブザー停止用リモコン】3.0V/CR2450×1個使用周囲温度(℃)約-40~85バッテリー電圧(V)4.8音圧レベル(dB)【車内ブザー】リズム鳴動時:約70~90LED7連7色LEDバッテリー容量(mAh)1100
  • HORNETカーセキュリティ HORNET

    HORNETカーセキュリティ

    HORNET
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
    質量(g)68外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
  • ステアリングロック HORNET

    ステアリングロック

    HORNET
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。
    付属品専用キー3本、防犯ステッカー×2枚寸法(mm)本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大)質量(g)約1260
  • HORNET スキャナー付ハンドルロック SLHシリーズ HORNET

    HORNET スキャナー付ハンドルロック SLHシリーズ

    HORNET
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    4桁のダイヤル方式採用、車両盗難対策に効果的!防犯ステッカーが2枚付属、青色LEDによる防犯効果抜群
  • HORNET ツイスト式ハンドルロック HORNET

    HORNET ツイスト式ハンドルロック

    HORNET
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
  • カーセキュリティ HORNET

    カーセキュリティ

    HORNET
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    最新の高性能センサーと独自の防犯技術により、近年巧妙化する車両犯罪を徹底ブロック!。 専用デジタルリモコンでシステムを解除しない限り、純正リモコンを所持しているオーナー様でもエンジン始動できません。スターター停止機能により不正なエンジン始動を徹底ブロック!増加しているCANインベーダーによる乗り逃げを防止します。 3つのセンサー(2段階超音波センサー、ワイヤレスドアセンサー、イグニッションONセンサー)が衝撃、侵入、不正始動を検知! 警戒中は、7連7色LEDスキャナーが点滅し防犯を周囲にアピール!犯罪抑止効果抜群! 異常検知時には車両ホーンと最大90dBの内蔵ブザーを鳴らし、犯人を威嚇! 最新のテクノロジーが詰め込まれたカーセキュリティシステムです。
    型式BEE737-V質量(g)約250(内蔵バッテリー、サンバイザー設置用クリップ含む)外形寸法(mm)メインユニット:約111×111×38温度(℃)(動作保証)内蔵バッテリー:-40~+85、推奨充電:0~+50、本体動作保証:-40~+85電源電圧(V)D.C.12消費電流(mA)平均:(待機時)約2、(警報時)約9、(警戒時)約5バッテリー内蔵:4.8V/1,100mAh(車載対応ニッケル水素バッテリー)音圧警報:最大90dB(約70dB、80dB、90dBから選択可能)
  • ワンタッチカーセキュリティー HORNET

    ワンタッチカーセキュリティー

    HORNET
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    衝撃、振動、侵入、ドア開けを検知できる2段階超音波センサーを搭載し、システムON中は7連LEDが点滅してセキュリティ装着を周囲にアピールできます。センサー検知時には、30秒の警報と7連LEDが点滅し、犯人を威嚇します。内蔵電池でおよそ7日間の防犯ができシガーソケットを差し込むことでエンジン作動中に自動的に充電します。
    型式BEE737-S質量(g)約250(内蔵バッテリー、サンバイザー設置用クリップ含む)外形寸法(mm)メインユニット:約111×111×38温度(℃)推奨充電:0~+50電源電圧(V)D.C.12消費電流(mA)平均(待機時)約2、(警報時)約9、(警戒時)約5バッテリー4.8V/1100mAh(車載対応ニッケル水素バッテリー)音圧【警報】最大90dB(約70dB、80dB、90dBから選択可能)動作温度(℃)本体:-40~+85、内蔵バッテリー:-40~+85
  • 車内置き去り防止安全装置 HORNET

    車内置き去り防止安全装置

    HORNET
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    高精度GPS通信ユニットを標準装備し位置検索、緊急通報が可能になったハイエンドカーセキュリティモデル。車上狙い、車両盗難対策はもちろん、自動車の位置管理が可能になりました。リアルタイム検索、エリアからの入出管理、日時指定によるスケジュール検索など自家用車や営業車、社用車、運行管理など幅広いニーズに対応しています。
    質量(g)67外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128【ブザー】最大100消費電流【待機時】約5mA(動作確認LED含む)【警報時】2A(緊急通報の通信ユニットの消費電流含む)
  • LED付きハンドルロック HORNET

    LED付きハンドルロック

    HORNET
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用し、車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック方式により高い防犯効果が期待できます。また、21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
    付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本寸法(mm)本体:約625(最小)~920(最大)/ロックアーム部装着幅:約250(最小)~450(最大)質量(g)約2500装着不可能車トヨタ プリウス60系
  • LED付きハンドルロック HORNET

    LED付きハンドルロック

    HORNET
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用しました。また、シングルロック方式と21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
    付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本寸法(mm)本体:約630(最小)~900(最大)/ロックアーム部装着幅:約230(最小)~430(最大)質量(g)約2000
自動車用防犯・セキュリティー用品