絞り込み
材質
- SUS304(5)
- SUS316(3)
- その他(2)
- ガラス(15)
- ジュラコン(R)(1)
- ステンレス(1)
- ピーク(PEEK)(2)
- フッ素樹脂(8)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリスチレン(PS)(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(23)
- ポリフッ化ビニリデン(PVDF)(1)
- ポリプロピレン(PP)(4)
長さ(mm)
棒径(Φmm)
ブランド
- アズワン(29)
- ケニス(22)
- フロン工業(19)
- 三商(19)
- フロンケミカル(15)
- 旭製作所(14)
- コクゴ(14)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- Kartell(カルテル)(8)
- サンプラテック(3)
- BOLA(3)
- 中村科学器械工業(3)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(3)
- ヤマト科学(2)
- ROLLINGDOG(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ステム(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
撹拌棒とは、溶液を撹拌する際に使用する道具です。化学や医学的な実験や研究などで、溶液を撹拌する際に、手で直接持って、あるいは撹拌機に装着して使用します。材質は、ガラス製をはじめ、ステンレス製、熱や薬品・油への耐性に優れたジュラコン(POM)製やテフロン(PTFE)製などさまざまなものがあります。撹拌を強めるために先端に羽根の付いた撹拌棒もあり、羽根の形状も用途にあわせて選べます。
「材質」から絞り込む
SUS304(5)
SUS316(3)
ガラス(15)
その他(2)
ピーク(PEEK)(2)
フッ素樹脂(8)
ポリエチレン(PE)(2)
ポリスチレン(PS)(3)
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(23)
ポリプロピレン(PP)(4)

攪拌シャフト
TGK(東京硝子器械)¥3,990~税込¥4,389~1個当日出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。材質SUS316シャフト径(Φmm)8
コンラージ棒 三角型
三商(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。種別三角型材質ガラス全長(mm)175径(Φmm)4先端寸法(mm)約35
PTFE撹拌棒(羽根付き)
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1本当日出荷材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
ウッドハンドルペイント撹拌棒
ROLLINGDOG¥1,698税込¥1,8681本10日以内出荷*サイズ:26cm。*ハードウッドハンドルと、塗料をかき混ぜるための長さ26cmのステンレススチール製バーが付いたペイント撹拌棒です。*ハンドルの先端に、頑丈なステンレススチール製のペイント缶オープナーが付いています。
撹拌棒 ポリスマン
神田ゴム化学¥259~税込¥285~1本当日出荷ゴム部はビーカー等の容器の残留物を洗浄するのに使用できます。 さかさまにすれば球体部で撹拌棒として使用できます。材質柄/PP、先端/天然ゴム
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個4日以内出荷1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428
Kartell(カルテル)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。TGK品番198-19-63-01長さ(mm)350品番428直径(Φmm)8羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39アズワン品番1-9960-01
パドル PP
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥52,980税込¥58,2781本31日以内出荷・優れた耐薬品性素材 ・洗浄が容易なシームレスの一体型射出成形 ・材料証明書が付きます。用途品証・製造・調剤他質量(kg)1.3幅(cm)13.3長さ(cm)120
PTFE撹拌シール
サンプラテック¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。 本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。適合外径(Φmm)(撹拌棒)8
撹拌棒
ハンディ・クラウン¥109~税込¥120~1本3日以内出荷ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。用途ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に幅(mm)20厚さ(mm)5色白材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
ポリスマン(撹拌棒付)PAT
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム