絞り込み
材質
- SUS304(5)
- SUS316(3)
- その他(2)
- ガラス(15)
- ジュラコン(R)(1)
- ステンレス(1)
- ピーク(PEEK)(2)
- フッ素樹脂(8)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリスチレン(PS)(3)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(23)
- ポリフッ化ビニリデン(PVDF)(1)
- ポリプロピレン(PP)(4)
長さ(mm)
棒径(Φmm)
ブランド
- アズワン(32)
- ケニス(22)
- フロン工業(19)
- 三商(19)
- フロンケミカル(15)
- 旭製作所(14)
- コクゴ(14)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- Kartell(カルテル)(8)
- サンプラテック(3)
- 中村科学器械工業(3)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(3)
- ヤマト科学(2)
- ROLLINGDOG(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ステム(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- 神田ゴム化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
SUS304(5)
SUS316(3)
ガラス(15)
その他(2)
ピーク(PEEK)(2)
フッ素樹脂(8)
ポリエチレン(PE)(2)
ポリスチレン(PS)(3)
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(23)
ポリプロピレン(PP)(4)

固定U字形羽根攪拌棒 65mm#430
Kartell(カルテル)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。品番430直径(Φmm)8長さ(mm)350羽根形状U字形状羽根高(mm)78羽根幅(mm)65TGK品番198-19-63-02アズワン品番1-9960-02
10.5インチ(27CM)ペイントスターバー
ROLLINGDOG¥139税込¥1531本10日以内出荷10.5インチ(27CM)ペイントスターバー。*人間工学に基づいた頑丈なプラスチックデザインで、バケツに掛けるフックと、使用しないときに壁に掛ける穴があります。*攪拌子の穴は、塗料混合物の粘度を測定するために使用でき、適切な混合物があることを確認できます。
PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用
フロン工業¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷から6日以内出荷PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。ロッド径(Φmm)8材質オールPTFE被覆
ステンレス L字コンラージ棒
三商¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。径(Φmm)約4全長(mm)195先端寸法(mm)約43
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10 NR2201シリーズ
フロンケミカル¥36,980~税込¥40,678~1本11日以内出荷Φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です。全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました。羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です。
高負荷対応撹拌棒
中村科学器械工業¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から8日以内出荷独自の軸止め機構により空回りを防止し、高温・長時間の撹拌にも対応できる撹拌棒です。材質PTFE仕様PTFE高負荷対応撹拌棒
撹拌反応容器用シャフト
DURAN¥65,980税込¥72,5781個欠品中●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45
ポリスマン撹拌棒 PP
Kartell(カルテル)¥2,098税込¥2,3081袋(10本)当日出荷両端の2種のへらは一体成型。TGK品番198-19-63-11全長(mm)244軸外径(Φmm)6先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm
Kartell(カルテル)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。羽根形状プロペラ状羽根幅(mm)39羽根高(mm)15直径(Φmm)8長さ(mm)350
3枚羽根攪拌棒
フロンケミカル¥52,980~税込¥58,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷撹拌効果を増したい時に最適です。羽根角度は45°になっています。羽根の高さ調節が可能です。材質PTFE、PEEKロッド径(Φmm)8翼径(mm)半径70
PTFEジェット型撹拌棒
三商¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。ロッド径(Φmm)8
シリコンラバー付 ステンレスコンラージ棒
三商¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
撹拌シャフト保護カバー
IKA¥33,980税込¥37,3781式6日以内出荷撹拌シャフト保護カバー回転するシャフトや撹拌羽根によるケガを防ぐためのカバー。仕様調整長さ(最短~最長)(mm):190~310、コード番号:0002603000材質プレキシガラスアズワン品番61-0005-51
PTFEアンカー型撹拌棒 オール被覆 8Φ F-4103シリーズ
フロン工業¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷から43日以内出荷シャフト径8Φのアンカー型タイプで、上部も全て被覆されております。
高負荷対応撹拌棒用オプション
中村科学器械工業¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷用途MG-6・MG-2用(3-8827-01~05)種別高負荷対応撹拌棒取付セット MG-6・MG-2用材質PTFEアズワン品番3-8826-15
撹拌子セット
ケニス¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。材質PTFEセット内容【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)タイプマイクロタイプ構成8種類各1個