絞り込み
外径(Φmm)
- 145(1)
電源(V)
- 100(1)
厚さ(mm)
- 4.7
- 3.2(2)
- 4.8(1)
- 6(2)
- 7.9(1)
- 8(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 30(1)
穴径(Φmm)
- 22.2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(1)
ブランド
- オレゴン(OREGON)(1)
オレゴン(OREGON)
「外径(Φmm)」から絞り込む
145(1)

ベンチグラインダー
オレゴン(OREGON)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)電源(V)100V~50Hz(3.6A)、100V~60Hz(2.0A)電力(W)【ランプの最高電力】15砥石寸法(Φmm)外径145(5-3/4"")砥石寸法(mm)厚さ3.2-4.7-6.0(1/8"-3/16"-1/4")回転数(回/分)【最高切削測度】50Hz/3000、60Hz/3500砥石内径(mm)22.2(7/8"")音量(dB)77(A)