絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 145(1)
電源(V)
- 100(1)
厚さ(mm)
- 6
- 3.2(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 7.9(1)
- 8(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 30(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 22.2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(1)
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- オレゴン(OREGON)(1)
三京ダイヤモンド工業・オレゴン(OREGON)
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
145(1)

ベンチグラインダー
オレゴン(OREGON)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)電源(V)100V~50Hz(3.6A)、100V~60Hz(2.0A)電力(W)【ランプの最高電力】15砥石寸法(Φmm)外径145(5-3/4"")砥石寸法(mm)厚さ3.2-4.7-6.0(1/8"-3/16"-1/4")回転数(回/分)【最高切削測度】50Hz/3000、60Hz/3500砥石内径(mm)22.2(7/8"")音量(dB)77(A)
目立てマスター
三京ダイヤモンド工業¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷目づまりで切れ味が低下したダイヤモンドカッターを目立て作業によって、新品のような切れ味に回復させます。 目立てすることにより、カッターのダイヤ外周部は減少します。 7秒間の研磨で約0.5mmの摩耗量。 本製品はダイヤモンドカッターの目立て用です。 その他の用途には使用しないでください。 カッター本来の性能に回復させるものであり、向上するものではありません。外径(Φmm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)6トラスコ品番758-6655適合機種TAG-40/TAG-50/TAG-7セット内容研磨用オフセット砥石1枚(一般鋼材・ステンレス用)外径×厚さ×内径:100×6.0×15.0mm、砥石装脱着用スパナ、踏み板、スペーサ:2個、踏み板用ねじ:2個長さ(mm)270幅(mm)235質量(kg)3.6高さ(mm)100適合サイズ(mm)105/125/150/180使用砥石一般鋼材、ステンレス用オフセット砥石適合メーカー【電動用】日立/マキタ/リョービ/ボッシュ、【エアー工具用】東空販売