絞り込み
外径(Φmm)
- 205(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
電流(A)
- 0.74
- 0.2(1)
- 0.87(1)
- 1.3(1)
- 1.35(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.85(1)
- 1.95(1)
- 2.2(1)
コード長さ(m)
- 2.3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 520(1)
520
ブランド
- SK11(1)
SK11
「外径(Φmm)」から絞り込む
205(1)

たて型万能研磨機(水研用)
SK11¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390電流(A)0.87/0.74電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])420/520コード長さ(m)2.3本体質量(kg)約11砥石寸法(mm)205×25×19定格時間連続