絞り込み
外径(Φmm)
- 230(1)
- 255(1)
電源(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 90~100未満(1)
- 200~300未満(2)
穴径(Φmm)
- 25.4(1)
コード長さ(m)
- 1.97(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4800
- 440(1)
- 470(2)
- 520(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 1200(1)
- 1720(1)
- 2900(1)
- 3400(3)
- 3500(3)
- 3930(1)
- 4300(1)
- 5000~18000(1)
- 5800(1)
- 22000(2)
- 25000(2)
- 30000(2)
- 32000(1)
ブランド
- ニシガキ工業(3)
ニシガキ工業
「外径(Φmm)」から絞り込む
230(1)
255(1)

カンタン刃とぎ
ニシガキ工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5定格電圧(V)AC100(一般家庭用)角度(°)刃研ぎ:90(固定式)コード長さ(m)1.97定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)220定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])4800チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4
カンタン刃とぎDX
ニシガキ工業(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15モーター電圧(V)AC100モーター回転数(min-1[r.p.m])4800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)