絞り込み
太さ(sq)
- 1.25(6)
- 8(1)
色
イエロー(2)
グリーン(2)
ブラウン(2)
ブラック(8)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(7)
許容電流(A)
- 11.6(1)
- 12(2)
- 21(2)
- 66(1)
- 67(2)
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
- 100以上(7)
芯数(C)
- 50
- 1(2)
- 7(6)
- 11(4)
- 12(3)
- 16(6)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(7)
- 26(3)
- 27(1)
- 30(8)
- 36(1)
- 37(1)
- 41(2)
- 84(2)
- 126(1)
- 127(1)
- 189(1)
- 252(1)
- 芯数(C)をもっと見る
使用可能電力
- 140W以下(1)
- 280W以下(1)
140W以下・280W以下
ブランド
- モノタロウ(1)
- 清和工業(4)
- 矢崎総業(2)
- エーモン(1)
モノタロウ・清和工業・矢崎総業・エーモン

配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥9,690税込¥10,6591巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)
清和工業(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。長さ(m)100芯径(mm)0.18