絞り込み
材質
- SUS304(3)
- ウレタン(3)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
- エラストマー(1)
- スチール(3)
- ステンレス(1)
- ステンレス鉄線(SUS304)(1)
- 紙(1)
長さ(mm)
- 15000
- 50(437)
- 60(416)
- 80(415)
- 100(1,873)
- 150(496)
- 160(413)
- 180(424)
- 200(1,862)
- 250(515)
- 280(402)
- 300(2,075)
- 350(433)
- 400(1,443)
- 450(476)
- 500(1,609)
- 600(1,111)
- 700(1,023)
- 800(997)
- 900(1,018)
- 1000(1,692)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- エスコ(4)
- イノアック(3)
- 吉田隆(2)
- 光(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 岡安ゴム(1)
- WARLON(1)
- 協和産業[マット](1)
- タキロンシーアイプラス(TKCP)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。

ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き
イノアック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から翌々日出荷衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
ワーロン タフトップ
WARLON(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
金網 ステンレス亀甲
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。番手#20網目16mm
ステンレス亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から25日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 3種類の中では一番錆びにくい特徴をもちます。用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.8番手20
ビニール亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。用途家畜・建築・産業・園芸などに
スポンジパイプ
岡安ゴム¥19,980税込¥21,9781巻5日以内出荷独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛引亀甲金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥50,980税込¥56,0781巻翌々日出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。用途家畜・建築・産業・園芸などに
ステンレス亀甲金網 #20
タキロンシーアイプラス(TKCP)¥39,980税込¥43,9781巻5日以内出荷日本製金網です。隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です。線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。用途建築、漁業用に。トラスコ品番123-5900材質ステンレス鉄線(SUS304)幅(mm)910寸法(mm)目(A):16長さ(m)15線径(Φmm)0.8番手#20
ステンレス網
エスコ¥35,500~税込¥39,050~1巻翌々日出荷ステンレス網に黒色粉体塗装。網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定しています。ひっかいても簡単に塗装が落ちません。光の反射を抑えて、まぶしさを低減。通常のステンレスネットに比べ、線径が細く、カットしやすい。材質ステンレス (SUS304)長さ(m)15
ステンレス平織金網
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109,800税込¥120,7801巻4日以内出荷から17日以内出荷縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。用途家畜・建築・産業・園芸などに![ソフトン 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
ソフトン
協和産業[マット]¥59,980税込¥65,9781本(15m)3日以内出荷エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000
マイクロセルウレタンPORON(R) 黒
イノアック¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム厚さ(mm)5色黒長さ(m)15
ポロンシート作業台安全マット 黒 5×500MM×15M巻
イノアック¥169,800税込¥186,7801巻8日以内出荷衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。用途作業台などの防振材。トラスコ品番455-9983材質発泡ウレタン長さ(mm)15000幅(mm)500厚さ(mm)5質量(kg)11.5色黒使用温度範囲(℃)-20~70
亀甲金網(亜鉛引)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥27,980~税込¥30,778~1巻8日以内出荷から17日以内出荷隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ビニール被膜していないので、火や熱の近くでも使用できます。用途家畜・建築・産業・園芸などに。材質なましスチール線、亜鉛めっき幅(mm)910長さ(m)15番手14線径(mm)1.8
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)



















![ソフトン 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)