絞り込み
材質
  • SUS304(6)
  • アルミニウム(13)
  • アルミニウム(A6063)(3)
  • アルミニウム(A6063S)(5)
  • ウレタン(2)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(17)
  • クロロプレンゴム(CR)(4)
  • ゴム(6)
  • シリコン(15)
  • スチール(35)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(3)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • ポリエチレン(PE)(11)
  • ポリオレフィンフォーム(4)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • 二トリルゴム(NBR)(4)
  • 天然ゴム(NR)(4)
  • 快削黄銅(36)
  • 炭素鋼(36)
長さ(mm)
  • 2000
  • 40(197)
  • 50(325)
  • 60(205)
  • 80(202)
  • 100(986)
  • 150(373)
  • 180(203)
  • 200(968)
  • 250(394)
  • 300(1,137)
  • 350(330)
  • 400(758)
  • 450(365)
  • 500(885)
  • 600(489)
  • 700(416)
  • 800(388)
  • 900(395)
  • 1000(992)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ノーブランド(115)
  • WAKI(和気産業)(21)
  • 十川ゴム(14)
  • 光(14)
  • 泰豊トレーディング(10)
  • コクゴ(8)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(8)
  • サンペルカ(7)
  • アルインコ(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • TORAY(東レ)(4)
  • タイガースポリマー(4)
  • 光モール(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • ハイロジック(2)
  • 東洋クオリティワン(2)
  • イノアック(1)
  • ヨツギ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
サービス分類
  • オーダー・加工(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
237件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • アルミアングルAL 光モール

    アルミアングルAL

    光モール(91件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミ色シルバー表面処理アルマイト
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ丸パイプ 光モール

    アルミ丸パイプ

    光モール(107件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    光(38件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ2mm

    十川ゴム(36件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)2色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ3mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)3色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm

    十川ゴム(35件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1枚
    当日出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)0.5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフラットバー ハイロジック

    アルミフラットバー

    ハイロジック(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    アルミ製型材
    用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
  • チップクッション ウレタン素材 モノタロウ

    チップクッション ウレタン素材

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷
    リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
    用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に材質発泡ウレタン長さ(mm)2000
  • アルミ平板AP 光モール

    アルミ平板AP

    光モール(81件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミアングル 光

    アルミアングル

    光(24件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
  • 平型ゴムEPDM粘着付 WAKI(和気産業)

    平型ゴムEPDM粘着付

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻
    当日出荷
    用途クッション、保護材に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
  • シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ5mm

    十川ゴム(21件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール角パイプ 光

    スチール角パイプ

    光(26件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール色白
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒

    ノーブランド(30件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
  • アルミパイプ 泰豊トレーディング

    アルミパイプ

    泰豊トレーディング(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • ステンレスパイプ 光

    ステンレスパイプ

    光(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
    仕様No.400研磨品材質ステンレス(SUS304)
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm

    ノーブランド(17件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 低反発ウレタン黒 光

    低反発ウレタン黒

    光(10件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
    材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
  • ステンレスアングル 泰豊トレーディング

    ステンレスアングル

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質ステンレス
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(21件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • チップクッション CH402 WAKI(和気産業)

    チップクッション CH402

    WAKI(和気産業)(51件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
    用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm

    十川ゴム(11件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1.5色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンゴムシート 厚さ10mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ10mm

    十川ゴム(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)10色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ平角管 泰豊トレーディング

    アルミ平角管

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm

    ノーブランド(18件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • トーレペフ(黒)テープ付 TORAY(東レ)

    トーレペフ(黒)テープ付

    TORAY(東レ)(8件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷から49日以内出荷
    100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
    用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム色黒最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート CEP-2

    タイガースポリマー(13件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
  • シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ4mm

    十川ゴム(13件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)4色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフラットバー 光

    アルミフラットバー

    光(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
  • 鉛板(純度99.9%) ノーブランド

    鉛板(純度99.9%)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    4日以内出荷
    薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
    用途X線遮蔽、制振材質鉛純度(%)99.9以上
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒 ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)