絞り込み
材質
- SUS303
- SUS304(757)
- SUS316(96)
- その他(162)
- アクリル(219)
- アルミニウム(280)
- アルミニウム(A5052)(84)
- アルミニウム(A6063S)(89)
- ウレタン(126)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(160)
- クロロプレンゴム(CR)(88)
- シリコン(89)
- スチール(123)
- ナイロン(128)
- ポリエチレン(PE)(136)
- 塩ビ(PVC)(103)
- 天然ゴム(NR)(109)
- 快削黄銅(109)
- 銅(302)
- 黄銅(真鍮)(183)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
- 50(50)
- 100(99)
- 120(29)
- 140(29)
- 150(50)
- 160(29)
- 180(29)
- 200(99)
- 220(29)
- 250(50)
- 300(104)
- 350(50)
- 400(82)
- 450(50)
- 500(82)
- 600(32)
- 700(32)
- 800(32)
- 900(32)
- 1000(32)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(101)
- NOMIZU(4)
- 泰豊トレーディング(1)
サービス分類
- オーダー・加工(101)
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。

【オーダー】ステンレス フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,665~税込¥1,832~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)20~500材種ステンレス表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ5mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
JIS-303 ピーリング丸棒
NOMIZU(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ10mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス ピーリング丸棒
ノーブランド¥2,514~税込¥2,765~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種ステンレス表面仕上げピーリングサービス分類オーダー・加工
JIS-303 研磨品
NOMIZU¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
JIS-303 六角棒
NOMIZU(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ25mm
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ20mm
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ6mm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径90Φmm
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
JIS-303 h9丸棒
NOMIZU¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ15mm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ12mm
ノーブランド¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径80Φmm
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径70Φmm
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm
ノーブランド¥4,198~税込¥4,618~1枚7日以内出荷「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ35mm
ノーブランド¥4,198~税込¥4,618~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ30mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ16mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ8mm
ノーブランド¥2,598~税込¥2,858~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ4mm
ノーブランド¥1,598~税込¥1,758~1枚5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径85Φmm
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径55Φmm
ノーブランド¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径45Φmm
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径40Φmm
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)