絞り込み
ブランド
材質
長さ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,944件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径30Φmmノーブランド
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径35Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径35Φmmノーブランド(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径30Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
ウレタンゴム(板) TRUSCOウレタンゴム(板)TRUSCO
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン硬度SHORE A 90
ウレタンゴム(パイプ) TRUSCOウレタンゴム(パイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~70硬度SHORE A 90
【オーダー】S50C仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】S50C仕上げフリープレートノーブランド(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
塩ビ板 光塩ビ板(2件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)3幅(mm)200長さ(mm)300材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
軟鉄丸棒 光軟鉄丸棒
149税込164
1本
3日以内出荷
柔らかく、加工性に優れています。
【オーダー】NRゴムシート 1穴 ノーブランド【オーダー】NRゴムシート 1穴ノーブランド
271税込298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
形状平板・平プレート材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) EPTゴムノーブランド
219税込241
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Z型ブラケット 2穴 ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 2穴ノーブランド
1,457税込1,603
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状Z型穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 黒フィスランド
1,329税込1,462
1個
5日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)22±2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ フィスランド【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジフィスランド
1,543税込1,697
1個
5日以内出荷
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1200厚さ(mm)10~100混合色密度(kg/m3)70±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ複合板 3X900X450 アルインコアルミ複合板 3X900X450アルインコ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)3
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU 住友ベークライト【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU住友ベークライト
289税込318
1枚
4日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートグレースモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
天然ゴム板 ロール 光天然ゴム板 ロール
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジタフ WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフWAKI(和気産業)
1,588税込1,747
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
用途止水材、クッション材としてお使い下さい。材質EPDM
アルミチャンネル アルマイト付 シルバー トレードアルミチャンネル アルマイト付 シルバートレード(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
材質アルミシルバー表面処理アルマイト
【オーダー】SUS304 チャンネル材 ノーブランド【オーダー】SUS304 チャンネル材ノーブランド
1,269税込1,396
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
真鍮四角棒 泰豊トレーディング真鍮四角棒泰豊トレーディング
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れた真鍮素材工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000
アルミパンチング板 泰豊トレーディングアルミパンチング板泰豊トレーディング(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ厚さ(mm)1
アルミ複合板 泰豊トレーディングアルミ複合板泰豊トレーディング
399税込439特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ板 泰豊トレーディングアルミ板泰豊トレーディング
229税込252
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677Tタキロンシーアイ
3,178税込3,496
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択乳白色相両面耐侯乳半関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
ピタフォーム 第一化学ピタフォーム第一化学
7,798税込8,578
1枚
11日以内出荷
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材種別スチレン系エラストマー架橋発泡体長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)1.2厚さ公差(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品リーフレット(2.18MB)
【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒タキロンポリマー(1件のレビュー)
800税込880
1本
6日以内出荷
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000ブル-外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100比重1.16連続使用温度(℃)120外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)公差(mm)[カット]-0、+1吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
アルミ平板APB 光モールアルミ平板APB光モール(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316チューブ コイル 3.0 ジーエルサイエンスSUS316チューブ コイル 3.0ジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状コイル内径(Φmm)2
【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板TETSUKO
2,425税込2,668
1枚
5日以内出荷
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど質量(kg)0.5~423.9板厚(mm)1.6~12.0サービス分類オーダー・加工
303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック) エスコ303x455x5mm 発泡スチレンボード(ブラック)エスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1枚
当日出荷
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ブラックアズワン品番64-7993-28
圧延鉛板 光圧延鉛板
6,698税込7,368
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。材質/仕上規格JIS H 4301
アクリルパネル TRUSCOアクリルパネルTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1セット(2枚)
当日出荷
装飾ねじに使えるアクリルパネルです。2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。厚さ(mm)2.5材質/仕上アクリル
ベルイーターD(ドライ)シリーズ 富士ケミカルベルイーターD(ドライ)シリーズ富士ケミカル
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
きわめて高い吸水力・保水力を発揮します。 ソフトで弾性に優れ、ワークを傷つけません。 2次加工性に優れ、各種の部材として活躍しています。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電厚さ(mm)1仕様圧縮応力30%:4.3kPa、水での膨張率:6%サイズ870mm角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム導電性ゴムシート(天然)十川ゴム
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
硬質塩ビシート 透明 コクゴ硬質塩ビシート 透明コクゴ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
透明
MCナイロン丸棒 MC901 コクゴMCナイロン丸棒 MC901コクゴ
2,598税込2,858
1本(500mm)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
PEEK丸棒 コクゴPEEK丸棒コクゴ
3,190税込3,509
1本(1000mm)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
ABSシート ナチュラル コクゴABSシート ナチュラルコクゴ
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ナチュラル幅(mm)1000
CRスポンジシート コクゴCRスポンジシートコクゴ
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
サイズ(mm)1000角

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)