絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,435件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE片面処理済シート 日東電工(旧:Permacel)

    PTFE片面処理済シート

    日東電工(旧:Permacel)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    当日出荷から64日以内出荷
    PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
    幅(mm)300定尺(m)10
  • 鉛コーナーテープ(純度99.9%) ノーブランド

    鉛コーナーテープ(純度99.9%)

    ノーブランド
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
    用途X線遮蔽、制振長さ(mm)910幅(mm)30+30純度(%)99以上
  • 戸当りクッションテープD型2.4Mカット 光

    戸当りクッションテープD型2.4Mカット

    (1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)6厚さ(mm)9
  • 戸当りクッションテープP型2.4Mカット 光

    戸当りクッションテープP型2.4Mカット

    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)5.5厚さ(mm)9
  • シリコンチューブ2.4Mカット 光

    シリコンチューブ2.4Mカット

    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    シリコンチューブを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質Si(シリコンゴム)長さ(mm)2400寸法(Φmm)6
  • スポンジケーブル用パイプ2.4Mカット粘着付 光

    スポンジケーブル用パイプ2.4Mカット粘着付

    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スポンジケーブル用パイプを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400幅(mm)10厚さ(mm)15
  • スポンジ2.4mカット 光

    スポンジ2.4mカット

    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400寸法(Φmm)5
  • ゴム2.4Mカット 光

    ゴム2.4Mカット

    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質EPDM長さ(mm)2400厚さ(mm)2
  • 500x1000x10mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ

    500x1000x10mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    当日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)10寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • 50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ

    50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
    仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)6
  • 30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ

    30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    翌日出荷
    シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
    仕様粘着付材質EPDMスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6
  • (NK)シリコーン コクゴ

    (NK)シリコーン

    コクゴ
    4,098税込4,508
    1枚
    7日以内出荷
    シリコーンスポンジの代替え品に。ゴムの基本物性を有しながらスポンジ相当の硬度。洗浄が容易になります。とにかく柔らかいゴムをお求めの際に。汎用のシリコーン、シリコーンスポンジ同様、耐熱性、食品適合にも対応!!
    寸法(mm)300×300
  • 幅広ゴム板 CR コクゴ

    幅広ゴム板 CR

    コクゴ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1m)
    7日以内出荷
    非常にバランスのとれたゴムで難燃性、ガス透過率の小ささ、接着力が強いなど数々の特長があります。ただし低温時の使用は不向きです。
    材質CRゴム幅(mm)1200長さ(m)1
  • PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト コクゴ

    PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
    長さ(mm)1000
  • 塩化ビニール丸棒 コクゴ

    塩化ビニール丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニール)
  • ポリカーボネイト黒丸棒 コクゴ

    ポリカーボネイト黒丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PC(B)(ポリカーボネート黒)長さ(mm)1000
  • 6ナイロン丸棒 コクゴ

    6ナイロン丸棒

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質6N(6ナイロン)長さ(mm)1000
  • PTFEパイプ コクゴ

    PTFEパイプ

    コクゴ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(100mm)
    当日出荷から22日以内出荷
    圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
    用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
  • ビニール梨地シート コクゴ

    ビニール梨地シート

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    スリガラス状のビニールシートです。
    幅(mm)915
  • ABSシート ブラック コクゴ

    ABSシート ブラック

    コクゴ(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1枚
    7日以内出荷
    耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
    用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。幅(mm)1000ブラック長さ(m)2
  • ポリエチレンスポンジシート コクゴ

    ポリエチレンスポンジシート

    コクゴ
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    サイズ(mm)1000角
  • NRスポンジ粘着付 WAKI(和気産業)

    NRスポンジ粘着付

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)50厚さ(mm)5硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛引平織 吉田隆

    亜鉛引平織

    吉田隆
    16,980税込18,678
    1巻(30m)
    翌々日出荷
  • 樹脂パンチング OKUTANI

    樹脂パンチング

    OKUTANI
    18,980税込20,878
    1枚
    翌日出荷
    従来の金属のパンチングメタルに比べ軽量ですが、耐候性は劣ります。特に、屋外で使用された場合に、変形、変色、劣化等が起こる場合があります。
    用途建築・構造物デザイン等のデザイン部材や、間仕切、フィルター、パネル等、さまざまな場面で利用されます材質ポリ塩化ビニル(PVC)ピッチ(mm)23配列並列穴径(mm)角孔20
  • ステンレスパンチングメタル OKUTANI

    ステンレスパンチングメタル

    OKUTANI(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。
    用途機械や装置カバー、エアフィルター、排気マフラー、断熱・保温パネル、建築・構造物デザイン等のデザイン部材、間仕切りなど
  • 樹脂パンチング OKUTANI

    樹脂パンチング

    OKUTANI
    19,900税込21,890
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)配列60°千鳥
  • 【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3.5mm 日本冶金工業

    【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3.5mm

    日本冶金工業
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
    切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 極薄シリコンシート タイガースポリマー

    極薄シリコンシート

    タイガースポリマー
    72,980税込80,278
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
    幅(mm)500長さ(m)10硬度(タイプA):47伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
  • アルミ丸棒 B2アルマイト 光

    アルミ丸棒 B2アルマイト

    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 平板 パンチング 鉄 久宝金属製作所

    平板 パンチング 鉄

    久宝金属製作所
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    インテリアや工作などにご使用いただける、パンチングです。
  • JIS-304 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-304 ピーリング丸棒

    NOMIZU
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
    用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質EPDM長さ(mm)300幅(mm)30
  • スチロール板 光

    スチロール板

    839税込923
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
    仕様両面マット
  • アイテック両面スジ入ゴム 光

    アイテック両面スジ入ゴム

    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防振・防音に効果があります 両面にスジが入っています
    厚さ(mm)10
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • B山ゴム 篠田ゴム

    B山ゴム

    篠田ゴム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    日本防炎協会の認定品です。
    用途エレベーター、通路等に。材質合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】サンペルカ L-1400 青 円板 三和化工

    【オーダー】サンペルカ L-1400 青 円板

    三和化工
    1,234税込1,357
    1枚
    3日以内出荷
    サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
    用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材厚さ(mm)2~50外径(mm)30~1000テープ有り無し選択可能圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型 ノーブランド

    【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型

    ノーブランド
    6,485税込7,134
    1枚
    6日以内出荷
    フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
    厚さ(mm)3、5強度(kg)1000/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)700最高使用温度(℃)850耐衝撃性700~820℃曲げ応力値(MPa)100熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8サービス分類オーダー・加工
  • クッションラバー WAKI(和気産業)

    クッションラバー

    WAKI(和気産業)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。
    材質天然ゴム系長さ(mm)250幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮型ゴムシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型ゴムシート

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。
    材質合成ゴム長さ(mm)300幅(mm)300ホワイト使用温度範囲(℃)約-30~120寸法(幅W×長さL)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)