素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー) エスコ480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)エスコ
5,330税込5,863
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-61質量(g)約70線径(Φmm)0.2
工作金網 平織 WAKI(和気産業)工作金網 平織WAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1巻
翌々日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
ステンレス平織金網 TRUSCOステンレス平織金網TRUSCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所ステンレス メッシュ板久宝金属製作所(38件のレビュー)
868税込955
1枚
当日出荷
工作用ネット 亜鉛平織金網 ノーブランド工作用ネット 亜鉛平織金網ノーブランド(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
安心の日本製。亜鉛めっき鉄線を一定の間隔に互いに交差し、織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
平織金網 ステンレス製 モノタロウ平織金網 ステンレス製モノタロウ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
日曜大工カナアミ(亜鉛引平織金網) 吉田隆日曜大工カナアミ(亜鉛引平織金網)吉田隆
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
線径(Φmm)0.7
ビニール亀甲金網 TRUSCOビニール亀甲金網TRUSCO(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から4日以内出荷
鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304) 竹中金網【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)竹中金網
6,050税込6,655
1個
3日以内出荷
ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
工作用ネット 亜鉛平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)工作用ネット 亜鉛平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
工作ネット(アルミエキスパンドメタル) 吉田隆工作ネット(アルミエキスパンドメタル)吉田隆(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
シルバー線径(Φmm)0.5
金網 亜鉛引平織 WAKI(和気産業)金網 亜鉛引平織WAKI(和気産業)
25,980税込28,578
1巻
翌々日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
ビニール亀甲金網 幅910mm×15m 吉田隆ビニール亀甲金網 幅910mm×15m吉田隆
29,980税込32,978
1巻
4日以内出荷
幅(mm)910グリーン長さ(m)15線径(Φmm)1.5(通称番手:#16)網目(mm)16
ステンレス平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109,800税込120,780
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに2本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 防錆性や耐薬品性に強く、産業用での使用が多いあります。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
46,980税込51,678
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。 ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに
480x1000mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー) エスコ480x1000mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-62質量(g)約146線径(Φmm)0.2

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)