素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
金属素材 (20) 樹脂素材 (11) 素材加工(切断・曲げ・穴あけ) (6) カテゴリ: 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)すべて解除
PP板 アーテック[学校教材・教育玩具] (7件のレビュー) 当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材材質:PP
用途 図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 厚さ(mm) 0.4 材質 ポリプロピレン(PP)
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) (25件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途 車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別 切板 材質 MCナイロン(MC901) 色 青 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1013 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) 0~+1.0 幅公差(mm) ±0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
PPクラフトフィルム アクリサンデー (6件のレビュー) 当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途 クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm) 0.2 幅(mm) 460 長さ(mm) 650 材質 ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.2×460×650
ステンレス平板 光 (84件のレビュー) 当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途 遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
アクリル板(透明) 住化アクリル販売 (44件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途 産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm) 1 ロックウェル硬度 (Mスケール)97 材質 アクリル 色 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 吸水率(%) 0.3 耐燃性 可燃性
アルミ平板 光 (226件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
アクリル板 光 (50件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
ポリカーボネート切板 住友ベークライト (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質 ポリカーボネート 色 透明 脆化温度(℃) -135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃) 約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa) 34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa) 93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk) 0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K) 1.26×103 荷重たわみ温度(℃) 140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数 7.0×10-5 /℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率 1.585(25℃) 拡散光線透過率(%) 1 曲げ弾性率(MPa) 2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m) 780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2 ・K) 5.5 影響を与える主な薬品 白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2 ]) 間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2 ]) 間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度 R119 RoHS指令(10物質対応) 対応
塩ビ板 光 (53件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途 標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質 塩ビ 比重 1.4 熱変形温度(℃) 65~70
プラ板 西敬(イカリボシ) (1件のレビュー) 当日出荷
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
用途 図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 サイズ A4 厚さ(mm) 0.3 色 ホワイト
PPクラフトシート アクリサンデー (26件のレビュー) 当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途 クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm) 0.75 材質 ポリプロピレン(PP)
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド (49件のレビュー) 5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途 アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm ノーブランド (18件のレビュー) 3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途 アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ フラットバー 比重 2.71 板厚公差(mm) ±0.3 切断方法 鋸切断 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート4F ノーブランド (7件のレビュー) 3日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイプ プレート 種類 Al-Mg系・非熱処理合金 直角度(mm) 0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S) 6.3以下 長さ平行度(mm) 0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm) 0.02以下(100mmにつき) 調質 H112 最小加工単位(mm) 0.1 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO 5日以内出荷
SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化)
SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。
非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。
非合金化処理(ゼロスパングル)
"これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々
の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途,
例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野
に使用されている。"
"塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
用途 空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。 質量(kg) 0.1~45.22 板厚(mm) 0.3~6.0 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ8mm ノーブランド (9件のレビュー) 3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途 アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ フラットバー 比重 2.71 板厚公差(mm) ±0.3 切断方法 鋸切断 サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ12mm ノーブランド (1件のレビュー) 3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途 アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 比重 2.71 板厚公差(mm) ±0.3 切断方法 鋸切断
【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO 5日以内出荷
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ
SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯
SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。
仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。
加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。
SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。
一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。
ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途 パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部 質量(kg) 0.1~45.22 板厚(mm) 0.3~6.0 サービス分類 オーダー・加工
モリブデン板(Mo) アローズ 3日以内出荷
上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
長さ(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚公差 ±10%
タングステン板(W) アローズ 3日以内出荷
上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
長さ(mm) 100 切断方法 ワイヤーカット RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚公差 ±10%
ステンレス パンチングメタル OKUTANI 3日以内出荷
パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途 装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています 材質 ステンレス 幅(mm) 1000
【オーダー】クラフトパルプシート 穴なし ノーブランド 4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質 クラフトパルプ 形状 平板・平プレート 色 茶 備考 素材豆知識はこちら 板厚(mm) 0.3~1 穴数 0 寸法LA(mm) 100~1000 寸法WA(mm) 100~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工
タンタル板(Ta) アローズ 3日以内出荷
上下面圧延仕様のタンタルプレート。
仕上 上下面:圧延 切断方法 ワイヤーカット RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚公差 ±10%
【オーダー】クラフトパルプシート 1穴 ノーブランド 6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質 クラフトパルプ 形状 平板・平プレート 色 茶 備考 素材豆知識はこちら 板厚(mm) 0.3~1 穴数 1 寸法LA(mm) 100~1000 寸法WA(mm) 100~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴
【オーダー】クラフトパルプシート 2穴 ノーブランド 6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質 クラフトパルプ 形状 平板・平プレート 色 茶 備考 素材豆知識はこちら 板厚(mm) 0.3~1 穴数 2 寸法LA(mm) 100~1000 寸法WA(mm) 100~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴
【オーダー】クラフトパルプシート 4穴 ノーブランド 6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質 クラフトパルプ 形状 平板・平プレート 色 茶 備考 素材豆知識はこちら 板厚(mm) 0.3~1 穴数 4 寸法LA(mm) 100~1000 寸法WA(mm) 100~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴
【オーダー】クラフトパルプシート 6穴 ノーブランド 6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質 クラフトパルプ 形状 平板・平プレート 色 茶 備考 素材豆知識はこちら 板厚(mm) 0.3~1 穴数 6 寸法LA(mm) 100~1000 寸法WA(mm) 100~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴
【オーダー】クラフトパルプシート 3穴 ノーブランド 6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質 クラフトパルプ 形状 平板・平プレート 色 茶 備考 素材豆知識はこちら 板厚(mm) 0.3~1 穴数 3 寸法LA(mm) 100~1000 寸法WA(mm) 100~1000 材種 その他ゴム サービス分類 オーダー・加工 穴種 通し穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 ページ: 1/ 3
亜鉛引平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込 ¥ 43,978 ¥ 39,980 バスケットへ