絞り込み
材質
  • ABS樹脂(3)
  • SUS303(3)
  • SUS304(197)
  • SUS316(4)
  • アルミニウム(17)
  • アルミニウム(A2017)(3)
  • アルミニウム(A6063)(20)
  • アルミニウム(A6063S)(14)
  • ウレタン(12)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
  • クロロプレンゴム(CR)(7)
  • ゴム(4)
  • スチール(8)
  • ナイロン(18)
  • ピーク(PEEK)(5)
  • ポリアセタール(POM)(10)
  • ポリエチレン(PE)(24)
  • 炭素鋼(6)
  • (23)
  • 黄銅(真鍮)(20)
長さ(mm)
  • 1000
  • 50(61)
  • 60(38)
  • 100(359)
  • 125(44)
  • 150(84)
  • 200(360)
  • 250(110)
  • 300(454)
  • 350(79)
  • 400(337)
  • 450(76)
  • 500(370)
  • 550(44)
  • 600(253)
  • 700(271)
  • 800(244)
  • 850(39)
  • 900(246)
  • 2000(73)
ブランド
  • ノーブランド(271)
  • エスコ(38)
  • コクゴ(36)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25)
  • 光モール(15)
  • アルインコ(10)
  • アキツ(10)
  • TRUSCO(9)
  • イノアック(8)
  • 泰豊トレーディング(7)
  • (5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • サンペルカ(5)
  • 安田(4)
  • 三和化工(4)
  • ハイロジック(3)
  • スリーハイ(3)
  • 三ツ星(2)
  • Namekawa(滑川軽銅)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
サービス分類
  • オーダー・加工(281)
商品レビュー
  • 以上(140)
  • 以上(176)
  • 以上(185)
  • 以上(191)
価格
  • 1,500円以下(55)
  • 1,500-10,000円(232)
  • 10,000-50,000円(172)
  • 50,000-100,000円(49)
  • 100,000円以上(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
関連キーワード
  • 30mm パイプ
  • 30mm ラバー
  • ゴム板 30mm厚
480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
NRスポンジ 巻物 テープ付 光NRスポンジ 巻物 テープ付(18件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)
418税込460
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(45件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフラットバー ハイロジックアルミフラットバーハイロジック(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
ブラックアングル 光モールブラックアングル光モール(13件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラック
ステンレスアングル 泰豊トレーディングステンレスアングル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質ステンレス
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ平角管 泰豊トレーディングアルミ平角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
チップクッション CH402 WAKI(和気産業)チップクッション CH402WAKI(和気産業)(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
ゴムスポンジロール 粘着付 WAKI(和気産業)ゴムスポンジロール 粘着付WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
強度があり、クッション性がいい。 軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
ステンレス フラットバー TRUSCOステンレス フラットバーTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
CRスポンジ角紐 コクゴCRスポンジ角紐コクゴ(1件のレビュー)
419税込461特価
1本(1m)
当日出荷から32日以内出荷
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
ポリプロピレン丸棒 コクゴポリプロピレン丸棒コクゴ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mm)
当日出荷から9日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000
ベージュアングル 光モールベージュアングル光モール(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン角ひも ノブカワネオロン角ひもノブカワ(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン丸棒 オーツケミカルウレタン丸棒オーツケミカル(20件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から6日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
ステンレス平角棒 泰豊トレーディングステンレス平角棒泰豊トレーディング
3,698税込4,068
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質ステンレス
波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
発泡ウレタンろ過シート イノアック発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
アクリル丸棒 コクゴアクリル丸棒コクゴ(10件のレビュー)
6,688税込7,357
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
材質MA(アクリル)長さ(m)1
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
CR スポンジゴム アキツCR スポンジゴムアキツ(40件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から8日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(17件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコRoHS指令(10物質対応)対応
CR スポンジゴム テープ付 アキツCR スポンジゴム テープ付アキツ(27件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷から8日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
アルミ四角管 泰豊トレーディングアルミ四角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
CRスポンジ丸紐 コクゴCRスポンジ丸紐コクゴ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(1m)
当日出荷から32日以内出荷
クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)