絞り込み
材質
  • SKS3(1)
  • SUS303(1)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(2)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(8)
  • リン青銅(7)
  • 合金工具鋼(5)
  • 炭素鋼(6)
  • (1)
長さ(mm)
  • 60
  • 50(61)
  • 100(359)
  • 125(44)
  • 150(84)
  • 200(360)
  • 250(110)
  • 300(454)
  • 350(79)
  • 400(337)
  • 450(76)
  • 500(370)
  • 550(44)
  • 600(253)
  • 700(271)
  • 800(244)
  • 850(39)
  • 900(246)
  • 1000(480)
  • 2000(73)
ブランド
  • ノーブランド(23)
  • 大同DMソリューション(10)
  • トーシンプレート(4)
  • 泰豊トレーディング(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(29)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(37)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
関連キーワード
  • 30mm パイプ
  • 30mm ラバー
  • ゴム板 30mm厚
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
アルミ丸棒(インゴット) 泰豊トレーディングアルミ丸棒(インゴット)泰豊トレーディング(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(11件のレビュー)
869税込956
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレートノーブランド(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(2件のレビュー)
999税込1,099
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S50C仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】S50C仕上げフリープレートノーブランド(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨ノーブランド(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SKD11仕上げフリープレートノーブランド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
【オーダー】クロム銅丸棒 ノーブランド【オーダー】クロム銅丸棒ノーブランド
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒ノーブランド
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径30Φ ノーブランド【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径30Φノーブランド
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmmノーブランド
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】SKH51 フリープレート ノーブランド【オーダー】SKH51 フリープレートノーブランド
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
表面仕上げフライス6面サービス分類オーダー・加工
SKS3スタープレート 大同DMソリューションSKS3スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
翌日出荷
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
GO4スタープレート 大同DMソリューションGO4スタープレート大同DMソリューション
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用タイププレート
【オーダー】NAK55フリープレート 大同DMソリューション【オーダー】NAK55フリープレート大同DMソリューション
2,598税込2,858
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×20 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×20ノーブランド(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)20切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×18.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 60×30 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 60×30ノーブランド
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒ノーブランド
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00材質ステンレス(SUS310S)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×15 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 30×15ノーブランド
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ内径(Φmm)15切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)31×13.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径30Φmmノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.052サービス分類オーダー・加工
SPH40スタープレート 大同DMソリューションSPH40スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
翌日出荷
金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材タイププレート
【オーダー】NAK80フリープレート 大同DMソリューション【オーダー】NAK80フリープレート大同DMソリューション
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×30 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 50×30ノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径30Φmmノーブランド
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)31サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 45×30 ノーブランド【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 45×30ノーブランド
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×28.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS303)対辺50mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS303)対辺50mmノーブランド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺30mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316L 酸洗)対辺30mmノーブランド
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS303)対辺30mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS303)対辺30mmノーブランド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】六角棒(SUS316)対辺30mm ノーブランド【オーダー】六角棒(SUS316)対辺30mmノーブランド
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
材質SUS316タイプ六角棒サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)