絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
  • 400
  • 20~1200(1)
  • 100(2)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 1000(2)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
ブランド
  • サンエツ金属(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒サンエツ金属
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
【オーダー】鉛レス黄銅丸棒 サンエツ金属【オーダー】鉛レス黄銅丸棒サンエツ金属
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)