素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒サンエツ金属3日以内出荷
BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜
【オーダー】鉛レス黄銅丸棒サンエツ金属3日以内出荷
成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
亜鉛引平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥43,978¥39,980