素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)は、金属素材、ゴム素材、樹脂素材、ガラス・ビニールシートなど、各素材の形状を表したものです。切板は薄く伸ばした素材を四角などの形状に切ったもの、プレートも素材を薄い四角などの形状に切ったものですが、メッシュや縞板などの種類があります。丸棒は円柱状の形状をしていますが、素材の種類、太さによって建材からホビーまで幅広く使われます。パイプは丸棒が中空になったもので、建材だけでなく理化学機器や試験測定器、危険流体用としての用途もあります。
ゴム素材 (17) カテゴリ: 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)長さ(mm): 2000すべて解除
NBR(ニトリルゴム)シート (8件のレビュー) 当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途 緩衝用、敷物用のシートとして 仕様 硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質 NBR(ニトリルゴム) 比重 1.5 耐熱温度(℃) 100 引張強度(MPa) 7.5 切断時伸(%) 300 耐油性(%) +8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐寒温度(℃) 約-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツ (44件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 1 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.15 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツ (13件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 10 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.45 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツ (55件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 2 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.2 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツ (44件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 3 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツ (17件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 5 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mm アキツ (11件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 4 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.3 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー (13件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
導電性、静電防止。
用途 デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプ CRクロゴム 硬さ タイプA・60 耐熱性 硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 12.5 {128} 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (耐熱老化前)1.2×102 、(耐熱老化後)0.5×102 /試験条件100℃×72h
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm アキツ (4件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 6 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mm アキツ (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 8 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド (1件のレビュー) 3日以内出荷
耐油性に優れています
用途 燃料用パッキング素材 厚さ(mm) 1・2・3・5・6・8・10 材質 アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm) 100~1000 長さ(mm) 100~2000 規格 BGH9321(JISK6380該当番号) 硬さ タイプA 90(87) 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 8.6(88) 切断時伸(%) 360 圧縮永久ひずみ(%) 55(100℃×72h) サービス分類 オーダー・加工
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途 デスクマット、フロアマット、カーテン。 厚さ(mm) 2 材質 導電性ゴム タイプ 緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ 硬さ タイプA・70 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (老化前)7.9×108 、(老化後)2.5×108 /試験条件70℃×72h
カラー導電性ゴムシート 十川ゴム 当日出荷 から 3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質 表:NBR/PVC、裏:NBR 幅(mm) 1000 仕様 【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10% 色 緑/黒 硬さ 75 JIS規格 体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015 電気抵抗(Ω) 1.0×106 硬さ(デュロメータA) 74 耐油性 100℃×72h浸漬 体積固有抵抗(Ωcm) 緑:5×108 、黒:5×103 RoHS指令(10物質対応) 対応
【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド 3日以内出荷
耐油性に優れています
用途 燃料用パッキング素材 厚さ(mm) 1・2・3・5・6・8・10 材質 アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm) 100~1000 長さ(mm) 100~2000 規格 BGH5361(JISK6380該当番号) 硬さ タイプA 51(50) 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 8.1(83) 切断時伸(%) 550 圧縮永久ひずみ(%) 62(100℃×72h) サービス分類 オーダー・加工
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 ページ: 1/ 3