絞り込み
容量(mL)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(4)
ノズル長(mm)
  • 230
  • 40(2)
  • 85(2)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 120(14)
  • 125(2)
  • 127(2)
  • 135(3)
  • 150(7)
  • 160(7)
  • 165(3)
  • 180(2)
  • 190(3)
  • 200(2)
  • 210(3)
  • 225(2)
  • 320(2)
  • 500(6)
  • 530(5)
ブランド
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(1)
  • 瑞穂化成工業(1)
  • PRESSOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ノズル 瑞穂化成工業オイルジョッキ ノズル瑞穂化成工業(33件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等仕様先端キャップ付適合0150、0151、0152、0153、0154材質PE長さ(mm)230寸法L(mm)230ノズル長(mm)230メモリーなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
2L オイルジョッキ エスコ2L オイルジョッキエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)2仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-22材質ポリエチレン質量(g)192ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)250
1L オイルジョッキ エスコ1L オイルジョッキエスコ
750税込825
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)1仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
5L オイルジョッキ エスコ5L オイルジョッキエスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-25材質ポリエチレン質量(g)394ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)1000
オイルジョッキ PRESSOLオイルジョッキPRESSOL
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
4L オイルジョッキ エスコ4L オイルジョッキエスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)4仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル