スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「自動車塗装用」の検索結果

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベスト・アンサースプレーガン W77G 重力式
使いやすい入門機 刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 仕様重力式 付属品スプレーガン、カップ、エア用プラグ、掃除ブラシ、組立スパナ、英語説明書 質量(g)約464(スプレーガン本体)、約158(タンク) カップ容量(mL)約400 適合塗料油性塗料(水性塗料には対応できません) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])約0.31[約3.16] 寸法(inch)空気口:約G1/4" ノズル径(Φmm)約1.5
1個
5,298 税込5,828
欠品中