スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「外壁用」の検索結果

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高所作業への持ち運びにも最適
仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m) 質量(kg)32 品番CK-1010G 最大使用圧力(MPa)10 水量(L/min)11 効率水量10L・圧力100キロ 使用場所屋根・外壁・ほこり 馬力(PS)(定格/最大)2.8/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1台
238,800 税込262,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM) 質量(kg)63 品番SJB-316 最高温度(℃)90 最大使用圧力(MPa)30 水量(L/min)16 電源(AC100V)50/60Hz 効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に 使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
1台
649,800 税込714,780
翌々日出荷

セラミックプランジャーポンプで高耐久性。汲み置きの水も吸水できます。
仕様本機・吸水ホース3m(1/2)・高圧ホース8m(1/4)・フィルター(40#)・洗浄ガン(マルチノズル付) 質量(kg)18 品番JC-60M 最大使用圧力(MPa)6 水量(L/min)6.8 電源(AC100V)50/60Hz 効率水量6.8Lで簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計 使用場所車輛・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×24.3×22.7
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷