ソフトクリーニングブラシエアテックス(8件のレビュー)当日出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
マスキングインクエアテックス(5件のレビュー)当日出荷
マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
ブレイドエアホースエアテックス(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
マスキングシートエアテックス(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
透過性の良い和紙アプリでできています。
特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。
カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。
和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
ストロングクリーナーエアテックス(3件のレビュー)当日出荷
アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。
色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
クイックジョイント プラグ3個付きエアテックス(4件のレビュー)当日出荷
クイックプラグと対になるアイテムです。
接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。
クイックプラグが3個付属しています。
エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
ハンドグリップフィルターエアテックス(1件のレビュー)欠品中
驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。
高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
チェンジネジ(M5-S)エアテックス(1件のレビュー)当日出荷
M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。
キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。
この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
スプレーブース レッドサイクロン(専用LEDライト付)エアテックス当日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330電源AC100-240V、50/60Hz本体質量(kg)3.5モーターDC12V、1.6A電源コード(m)2運転音(dB)60風量(m3/h)240
エアブラシホルダーエアテックス当日出荷
エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
スパイラルホースエアテックス当日出荷
ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじS1/8
グリスエアテックス当日出荷
押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
3連ホースジョイントSネジエアテックス当日出荷
1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。
送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。
3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
エアコントロールアシストエアテックス当日出荷
日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!!
エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
レギュレーターシートエアテックス当日出荷
エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
ケトル交換フィルターエアテックス3日以内出荷
エアブラシクリーナーボトル ケトル用交換フィルターです。
フィルターが汚れてきたら、新しいものと交換してください。
レッドサイクロン用 LEDライトエアテックス3日以内出荷
レッドサイクロン専用LEDライト発売です!作業スペースが明るくなり、エアブラシ・スプレー塗装がより快適に!
形状チップオンボード(COB)寸法(mm)組立式/405(1本)、285(2本)電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)12本体質量(g)160光束(Lm)1200LED寿命(時間)10000
コンプレッサー Air-Kエアテックス3日以内出荷
段階圧力モード切替式
エアブラシ連動オートスイッチ方式
小型(W130×D90×H50)で272gと軽量
コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電動スプレーエスコ税込¥95,700¥87,000
スクレーパー坂爪製作所(sakazume)税込¥879¥799