スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「スプレー塗料」の検索結果
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
関連キーワード
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ
仕様重力式・サイドカップ
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)
仕様重力式・センターカップ
タイププラグイン/125μmフィルター付
RoHS指令(10物質対応)対応
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)
仕様重力式・センターカップ
タイプフラット/125μmフィルター付
RoHS指令(10物質対応)対応
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。
付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)
質量(g)293
供給方式センターカップ:重力式
空気使用量(L/min)120
使用空気圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式HVLP(低圧)
HVLP低圧ガンと通常ガンの中間的なスプレーガンです。
SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。
水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。
手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。
SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。
付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)
質量(g)293
供給方式センターカップ:重力式
空気使用量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式RP(中圧)
SATA最上級モデル。
画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。
プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。
最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。
パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル
クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ
収納に便利なサスペンションフック
水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。
質量(g)496
供給方式センターカップ:重力式
パターン開き(mm)320
使用空気圧力(MPa)0.2
ノズルIパターン
RoHS指令(10物質対応)対応
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 刷毛(ハケ)
- ペイントローラー
- 筆
- ヘラ/盛板/コテ
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗装補助用具
- マスカー/養生シート・養生ボード
- ブルーシート・UVシート類
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 容器・ひしゃく
- 内装工事関連
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。