スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 :「真鍮(黄銅)」の検索結果

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途小物塗装、中物塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.5 パターン開き(mm)180 トラスコ品番449-9336 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)594 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 カップ容量(L)0.75 霧化能力汎用 材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト 取付口(カップ・エア)G1/4 材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

種別吸上式 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品スパナ 種別吸上式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。 ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)22、17 付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ トラスコ品番285-4139 材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ 質量(g)186 取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

手元で微調整が可能なスクリュー式です。
用途空気圧力管理 トラスコ品番257-4169 材質真鍮、アルミ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204 種別吸い上げ式 材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ 質量(g)233 容量(L)0.4 取付ねじG1/4
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
用途エアーブラシの空気量調節として利用。 トラスコ品番285-4252 適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B 材質/仕上真鍮、クロームメッキ 質量(g)38 エアー接続口Rc1/8×G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。 ノズル口径(Φmm)0.2 カップ容量(mL)22 付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップ トラスコ品番285-4121 材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ 質量(g)150 取付ネジ径(エアー)G1/8
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。 空気使用量(L/min)90 トラスコ品番219-5810 種別重力式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4 適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷

専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。 ノズル径0.5mm 空気使用量(L/min)90 パターン開き(mm)115 仕様重力式 トラスコ品番303-7487 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)220 カップ容量(mL)150 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 質量(g/セット)215 材質(カップ部)アルミダイカスト 微粒化汎用微粒化 取付口G1/4(カップ) 材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮 エア取入口G1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷