3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップフィルター#200 精和産業チップフィルター#200精和産業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
タイプチップフィルター200メッシュ
ルミナ ST-10用 #4-1 Oリング/パッキン押え 扶桑精機ルミナ ST-10用 #4-1 Oリング/パッキン押え扶桑精機
379税込417
1個
3日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番467-6641
ルミナ ST-10用 ピストンセット Φ1.3 扶桑精機ルミナ ST-10用 ピストンセット Φ1.3扶桑精機
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6068
ルミナ ST-10用 #4-3 板パッキン 扶桑精機ルミナ ST-10用 #4-3 板パッキン扶桑精機
349税込384
1個
3日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番467-6644
空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5) 扶桑精機空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5)扶桑精機
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
Iコックです。
トラスコ品番138-6072
ULTRAMAX 携帯式エアレス GRACO(グラコ)ULTRAMAX 携帯式エアレスGRACO(グラコ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
HEAチップ 日本ワグナーHEAチップ日本ワグナー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
ノズルチップ NTシリーズ アネスト岩田ノズルチップ NTシリーズアネスト岩田
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440 デビルビス塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440デビルビス
6,398税込7,038
1個
当日出荷から6日以内出荷
アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
エアブラシ Primaryシリーズ エアテックスエアブラシ Primaryシリーズエアテックス
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷から5日以内出荷
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
パワースプレー 精和産業パワースプレー精和産業
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
簡単な塗装、持ち運び容易
付属品ポールノズル(20cm)・バルブセット質量(kg)1.45出力(駆動源)AC100V・60W最大吐出量240cc/min常用圧力(MPa)(最大)6.5効率毎分240cc吐出 セミプロ仕様施工内容シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)6.5×27.5×21
小形汎用スプレーガン アネスト岩田小形汎用スプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。
仕様霧化段階:高微粒トラスコ品番257-9905材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)160~180吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送・吸上エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.4カップ取付口G1/4
塗装用ロボットアームカバー ミドリ安全塗装用ロボットアームカバーミドリ安全
3,698税込4,068
1袋(10枚)
当日出荷
無縫製で伸縮性に優れた塗装用ロボットアームカバーです。縫製部分が無いので可動域が広く、縦にも横にも伸縮性があるので、ロボットのアームの形状にフィットします。ほつれにくく、発塵が少ない商品です。
用途塗装用ロボットの先端アームの保護用。トラスコ品番252-2320材質ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)500幅(mm)200厚さ(mm)0.8奥行(mm)500
手元圧力計 TRUSCO手元圧力計TRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
手元で微調整が可能なスクリュー式です。
用途空気圧力管理トラスコ品番257-4169材質真鍮、アルミ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7
水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua アネスト岩田水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aquaアネスト岩田
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4パタン開き(mm)235吹付空気圧力(MPa)0.15吹付距離(mm)150ノズル口径(Φmm)1.8空気使用量(L/min)180質量(g)290形式空気キャップ:KIWAMI1-B14塗料噴出量(mL/min)175塗料供給方式重力式
マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様1ガン用
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T 明治機械製作所自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T明治機械製作所
28,980税込31,878
1丁
4日以内出荷
FINER-FORCE重力式の特長を承継。 塗料ノズル口径1.4mm(Tノズルと共通)。 薄膜高微粒化のTタイプ空気キャップ採用。 小空気量でのワイドパターンを実現。 メタリック・パールベースに最適。
用途自動車補修用適合【塗料用器】7SB・7SLB・10SB-2・10SLB-2接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)100吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式最大有効パターン(mm)220
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から6日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。 ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。 圧送式専用空気キャップを新規設計。 ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P
アルミ製シームレスペイントカップ 恵宏製作所アルミ製シームレスペイントカップ恵宏製作所
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に幅(mm)約90容量(mL)600高さ(mm)約190質量(g)約160材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
自動車補修専用スプレーガン(重力式) アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン(重力式)アネスト岩田
28,980税込31,878
1台
当日出荷
昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。 細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。 高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。 大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。 大パタン、フラットでワイドです。
用途自動車補修用トラスコ品番228-5288材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス質量(g)290空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.6所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式エアー取付口G1/4霧化方式高微粒カップ取付口G1/4
高粘度スプレーガン HW-2001 アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2001アネスト岩田
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から3日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
ABAC シールリング エムオースプレーイングABAC シールリングエムオースプレーイング
179税込197
1枚
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(15)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用、図番15材質赤ファイバー
ABAC フロースリーブNセット エムオースプレーイングABAC フロースリーブNセットエムオースプレーイング
8,898税込9,788
1組
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(7)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番7材質アルミ
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-91セット標準付属エアホース。
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)5材質(ブラケット)PP
ABAC PN-2Aスプレーガンセット(自在継手付き) エムオースプレーイングABAC PN-2Aスプレーガンセット(自在継手付き)エムオースプレーイング
79,980税込87,978
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
センターカップガン WIDER4 アネスト岩田センターカップガン WIDER4アネスト岩田
28,980税込31,878
1丁
3日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。
用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)320吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-N2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
長首ガン アネスト岩田長首ガンアネスト岩田(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
スプレーガン DV-1用ガンホルダー デビルビススプレーガン DV-1用ガンホルダーデビルビス
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
保管・一時置きに便利なガンホルダー
小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田小形スプレーガン(吸上式) ノズル口径 Φ1.3アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)140取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上パタン開き(mm)180微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134S
スプレーガンカップ1.0L SK11スプレーガンカップ1.0LSK11
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。カップ容量(mL)1000材質アルミニウム供給方式吸上式取付ねじサイズG1/4
スプレーガンカップ0.7L SK11スプレーガンカップ0.7LSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。カップ容量(mL)700材質アルミニウム供給方式吸上式取付ねじサイズG1/4
スプレーガンカップ0.4L SK11スプレーガンカップ0.4LSK11
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途塗料の吹き付け作業。カップ容量(mL)400材質アルミニウム供給方式重力式取付ねじサイズG1/4
ガンダムマーカー エアブラシ GSIクレオスガンダムマーカー エアブラシGSIクレオス
3,398税込3,738
1箱
当日出荷
本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
KYC-20A ノックスKYC-20Aノックス
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。 吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。 モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。 合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。
付属品1/4×10mホースUノズルポリタンク型式単相100V質量(kg)9出力(W)200定格圧力(MPa)3.5回転数1430~1740rpm長さL×高さH×幅W(mm)210×210×230吸水量(L/min)2.9~3.5
スプレーブース100W PROXXON(プロクソン)スプレーブース100WPROXXON(プロクソン)
10,998税込12,098
1セット
当日出荷
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本長さ(m)(ダクト)1.5電源(V)100V、50/60Hz消費電力(W)11RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
コンプレッサー NO.30D ホルベインコンプレッサー NO.30Dホルベイン
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
高圧力で高粘度、荒粒子の絵具にも対応します。(イタリア製)
RoHS指令(10物質対応)対応
PPS リッドアンドライナーキットL 3M(スリーエム)PPS リッドアンドライナーキットL3M(スリーエム)
9,798税込10,778
1箱ほか
当日出荷から5日以内出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機