3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Feel HYBRID  高粘度スプレーガン 重力式のみ 恵宏製作所Feel HYBRID 高粘度スプレーガン 重力式のみ恵宏製作所
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ナイロンホース(口金1/4) 旭サナック高圧ナイロンホース(口金1/4)旭サナック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース長さ(m)10
DEVシート (5ケイリ) JJ-50-K5 デビルビスDEVシート (5ケイリ) JJ-50-K5デビルビス
919税込1,011
1パック
3日以内出荷
DEV JGX-13 アジャストスクリュー デビルビスDEV JGX-13 アジャストスクリューデビルビス
939税込1,033
1個
3日以内出荷
長首パイプ アネスト岩田長首パイプアネスト岩田
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
継手 アネスト岩田継手アネスト岩田
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
DEV バルブシールキット デビルビスDEV バルブシールキットデビルビス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(3ピース)
翌日出荷
小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ アネスト岩田小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズアネスト岩田
54,980税込60,478
1台
当日出荷
トラスコ品番682-9894空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)240噴出量(mL/min)液体:150取付口(エア・液体)G1/4オスノズル径(Φmm)1
ST-C8用#1-1 交換ヘッド 扶桑精機ST-C8用#1-1 交換ヘッド扶桑精機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。材質黄銅
リッチペンエアブラシ(フェニックス) 扶桑精機リッチペンエアブラシ(フェニックス)扶桑精機
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。
用途絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応セット内容ノズル用スパナ、ホースジョイント材質真鍮クロームメッキ容量(mL)カップ:6動作方式ダブルアクション取付ねじエアー:G1/8
PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体3M(スリーエム)
5,498税込6,048
1箱(25個)
5日以内出荷から37日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装
PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1箱(25個)
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装
タフエアレス 精和産業タフエアレス精和産業
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックスレッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)エアテックス
779税込857
1個
4日以内出荷
噛み合わせて固定するネジ不要タイプのホーススリーブです。
用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
塗料カップ デビルビス塗料カップデビルビス
5,598税込6,158
1個
当日出荷
カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
用途適用流体:塗料。材質アルミダイカスト容量(L)0.7
ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所
59,980税込65,978
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)
ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン明治機械製作所
73,980税込81,378
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C) 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C)明治機械製作所
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
小面積のスポット補修に最適シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量塗料噴出量を最適化微調整可能なパターン調節弁低圧での微粒化向上ワイドパターン・飛散低減空気キャップ付着減少ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
用途自動車補修、塗装付属品1G-2U適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)167空気使用量(L/min)80塗料噴出量(mL/min)75吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)190
内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所内面塗装用 長柄スプレーガン明治機械製作所
59,980税込65,978
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13本体質量(g)550空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)120吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75以上吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)60パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ取扱説明書(0.4MB)
ボディセット手回し(ターンクリーン用) 精和産業ボディセット手回し(ターンクリーン用)精和産業
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
ターンダブルチップ1850 精和産業ターンダブルチップ1850精和産業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
テール防止・高級仕上げ
チップフィルター#100 精和産業チップフィルター#100精和産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプチップフィルター100メッシュ
ロータリーWチップセット1850 精和産業ロータリーWチップセット1850精和産業
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ボール式回転ノズル テール防止・高級仕上げ
チップフィルターケース 精和産業チップフィルターケース精和産業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
延長ポール(0.3m) 精和産業延長ポール(0.3m)精和産業
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
フレキシブルガンポール(0.5m) 精和産業フレキシブルガンポール(0.5m)精和産業
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.5
タッチアップ 精和産業タッチアップ精和産業
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
SP-60DX (C) 精和産業SP-60DX (C)精和産業
269,800税込296,780
1セット
4日以内出荷
強力20%パワーアップ! しかも5倍の耐久性!専用モーター採用で作業性・耐久性大幅アップ安価!しかも節電タイプ!ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車実績のあるダイヤフラム高耐久で作業性アップ工具箱付きで現場での急なメンテナンスも安心
付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35区分A出力(W)駆動源:750出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)6常用圧力(MPa)22寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
エアスプレーガン 重力式 近畿製作所エアスプレーガン 重力式近畿製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0扶桑精機
399税込439
1個
3日以内出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2994ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/8
空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート)扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-6112
ルミナ ST-C8用 #1-1 90度平吹ヘッドΦ0.7 扶桑精機ルミナ ST-C8用 #1-1 90度平吹ヘッドΦ0.7扶桑精機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。トラスコ品番138-6086材質黄銅
リッチペンエアブラシエアホースSL-02-S(G1/8xG1/4 2m) 扶桑精機リッチペンエアブラシエアホースSL-02-S(G1/8xG1/4 2m)扶桑精機
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番174-9345
エアブラシ用品 ブッシュ HF-30 (G1/4メスxG1/8オス) 扶桑精機エアブラシ用品 ブッシュ HF-30 (G1/4メスxG1/8オス)扶桑精機
899税込989
1個
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番175-0913
EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付) 扶桑精機EM容器 CT-E0.5(BVC01-6付)扶桑精機
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
液出口にボールコックが付いており、液を止めることができる。
トラスコ品番138-2988材質容器本体:ポリエチレン
EM1/e-ミスト用 先端カットエアノズル 扶桑精機EM1/e-ミスト用 先端カットエアノズル扶桑精機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
交換部品です。交換部品
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-4489材質BSクローム
空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/4オスxG1/4メス 扶桑精機空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/4オスxG1/4メス扶桑精機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
L型ホースジョイントです。
トラスコ品番138-6066
ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用扶桑精機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-4253材質SUS440C
ルミナ STS-5SK/6SK用  ピストンセットΦ0.5(SUS) 扶桑精機ルミナ STS-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5(SUS)扶桑精機
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-4513
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機