3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型) 扶桑精機ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型)扶桑精機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様霧化エアとピストン作動エア分離式材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型
O-LIGHT 樹脂カップ 重力式 大塚刷毛製造O-LIGHT 樹脂カップ 重力式大塚刷毛製造(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。 カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。 スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。取付ねじG1/4材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
エアブラシスタンド エアテックスエアブラシスタンドエアテックス(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
4日以内出荷
どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
トレードチップ3(高粘度) 日本ワグナートレードチップ3(高粘度)日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
トレードチップ3(中粘度) 日本ワグナートレードチップ3(中粘度)日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
500cc スプレーガン(上カップ付) エスコ500cc スプレーガン(上カップ付)エスコ
26,100税込28,710
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA121AB-5
エアブラシ用部品カップ 扶桑精機エアブラシ用部品カップ扶桑精機
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシTAMIYA(タミヤ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。 また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。 使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。 エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。
ノズル口径(Φmm)0.2
スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース)TAMIYA(タミヤ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)TAMIYA(タミヤ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
ノズル口径(Φmm)0.2
スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 中 TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 中TAMIYA(タミヤ)
459税込505
1個
11日以内出荷
エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。 アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
ポールガン 旭サナックポールガン旭サナック
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
電動エアースプレーガン WTB電動エアースプレーガンWTB(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0
NEWマルチガン キャップAL 大塚刷毛製造NEWマルチガン キャップAL大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ふくべー ニードル弁セット 2.5mm 大塚刷毛製造ふくべー ニードル弁セット 2.5mm大塚刷毛製造
4,698税込5,168
1セット
3日以内出荷
リシンガン 2・3型 ノズル元 大塚刷毛製造リシンガン 2・3型 ノズル元大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NEWマルチガン 塗料ノズル 大塚刷毛製造NEWマルチガン 塗料ノズル大塚刷毛製造
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーアルミガンタイル 口金 T-5 大塚刷毛製造マルテーアルミガンタイル 口金 T-5大塚刷毛製造
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
DEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮 デビルビスDEV JGX-6 リテーニングリング 真鍮デビルビス
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
岩田 W101空気キャップセット H4 アネスト岩田岩田 W101空気キャップセット H4アネスト岩田
6,398税込7,038
1個
当日出荷
岩田 W61 空気弁パッキン アネスト岩田岩田 W61 空気弁パッキンアネスト岩田
359税込395
1個
当日出荷
岩田 W61・71-2 エアーキャップ アネスト岩田岩田 W61・71-2 エアーキャップアネスト岩田
8,298税込9,128
1個
当日出荷
ケトル交換フィルター エアテックスケトル交換フィルターエアテックス
359税込395
1組(2枚)
3日以内出荷
エアブラシクリーナーボトル ケトル用交換フィルターです。 フィルターが汚れてきたら、新しいものと交換してください。
適合エアブラシクリーナーボトル ケトル(KT)
クイックプラグ エアテックスクイックプラグエアテックス
689税込758
1個
5日以内出荷
クイックジョイントと対になるアイテムです。 クイックプラグ+クイックジョイントでパーツ同士を脱着可能にします。
水取りセット 1 エアテックス水取りセット 1エアテックス
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
コンプレッサーから出る水分をエアレギュレーターでカット! エアブラシホルダー、ブレイドエアホースもついたお得なセットです。
セット内容水取り機能付エアレギュレーター、レギュレーターシート、エアブラシホルダー(AH-01)、ブレイドエアホース(2m S-S)
レッドサイクロン用 LEDライト エアテックスレッドサイクロン用 LEDライトエアテックス
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
レッドサイクロン専用LEDライト発売です!作業スペースが明るくなり、エアブラシ・スプレー塗装がより快適に!
形状チップオンボード(COB)寸法(mm)組立式/405(1本)、285(2本)電源(V)DC100(50/60Hz)消費電力(W)12本体質量(g)160光束(Lm)1200LED寿命(時間)10000
レッドサイクロン用 ホースジョイント エアテックスレッドサイクロン用 ホースジョイントエアテックス
689税込758
1個
当日出荷
レッドサイクロン用 排気ホース エアテックスレッドサイクロン用 排気ホースエアテックス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長さ(m)1.4
レッドサイクロン用 ホースクランプ エアテックスレッドサイクロン用 ホースクランプエアテックス
459税込505
1個
翌日出荷
レッドサイクロン用 回転プレート エアテックスレッドサイクロン用 回転プレートエアテックス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
バッテリー用 充電アダプター エアテックスバッテリー用 充電アダプターエアテックス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
バッテリーパック専用充電アダプターです。
周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
エアーセット ツインセレクション エアブラシフリー エアテックスエアーセット ツインセレクション エアブラシフリーエアテックス
45,980税込50,578
1セット
5日以内出荷
こちらのセットと、お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
仕様エアタンクなしセット内容コンプレッサー(APC005D)、エアブラシホルダーロングタイプ、レギュレーター(MAFR-200)、レギュレーターシート、ブレイドエアホースブラック質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170(取っ手含まず)吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
コンプレッサー APC005D エアテックスコンプレッサー APC005Dエアテックス
34,980税込38,478
1台
欠品中
スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。
仕様エアタンクなし付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
ピース3用 交換部品 エアテックスピース3用 交換部品エアテックス
229税込252
1個ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
エアブラシ XPシリーズ エアテックスエアブラシ XPシリーズエアテックス
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)0.35カップ容量(mL)7、15付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジフタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり
絵具カップ(ビューティー4用) エアテックス絵具カップ(ビューティー4用)エアテックス
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
仕様ふた付取付ねじS1/8
ビューティ4用 ニードルキャップ エアテックスビューティ4用 ニードルキャップエアテックス
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スペアガラスカップフタ(MJ用) エアテックススペアガラスカップフタ(MJ用)エアテックス
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
仕様蓋+吸上チューブ
スペアガラスカップ(MJ用) エアテックススペアガラスカップ(MJ用)エアテックス
349税込384
1個
3日以内出荷
取付ねじS1/8カップ容量(mL)22
絵具カップフタ(MJ用) エアテックス絵具カップフタ(MJ用)エアテックス
799税込879
1個
3日以内出荷
シルバー
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機