3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプ アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 汎用タイプアネスト岩田
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様スタンド式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7059質量(kg)7使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式 アネスト岩田中形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド式アネスト岩田
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7067質量(kg)17使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ アネスト岩田小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプアネスト岩田
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
減圧弁 アネスト岩田減圧弁アネスト岩田
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で、塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため、塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
用途減圧弁。トラスコ品番380-7746材質本体接液部/アルミニウム質量(g)850最大流量(L/min)2.0圧力調整範囲(MPa)0~0.6一次側圧力(MPa)(最大)2.5
新型ロックガン 大塚刷毛製造新型ロックガン大塚刷毛製造
22,980税込25,278
1丁
翌日出荷
カップ容量(L)2.5ノズル口径(Φmm)8.0/12.0/15.0RoHS指令(10物質対応)対応
リシンガン 大塚刷毛製造リシンガン大塚刷毛製造
17,900税込19,690
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
ノズル口径(Φmm)5.0/6.0/7.0RoHS指令(10物質対応)対応
重力式スプレーガン TRUSCO重力式スプレーガンTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250仕様重力式質量(g)415所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式)デビルビス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
スプレーガンセット 重力式 1.3mm TRUSCOスプレーガンセット 重力式 1.3mmTRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。ノズル径1.3mm空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150仕様重力式トラスコ品番336-3708質量(g)585所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.4微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
重力式液容器 扶桑精機重力式液容器扶桑精機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
重力によって液を供給するタンクです。 ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット恵宏製作所(4件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
取付ネジ径(塗料)G1/4カップ容量(mL)250種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
欠品中
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
ノズル口径(Φmm)1.0空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190質量(g)(ガン)250、(カップ)150塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
重力式塗料容器 近畿製作所重力式塗料容器近畿製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗料の色変えが簡単にできます。
塗料供給方式重力式取付ネジ径1/4
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130質量(g)460供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L
吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO吸上げ式スプレーガン ガンのみTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
L型カップジョイント TRUSCOL型カップジョイントTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
トラスコ品番277-5204種別吸い上げ式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)233容量(L)0.4取付ねじG1/4
エアーブラシ用空気量調節器 TRUSCOエアーブラシ用空気量調節器TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
用途エアーブラシの空気量調節として利用。トラスコ品番285-4252適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B材質/仕上真鍮、クロームメッキ質量(g)38エアー接続口Rc1/8×G1/8
ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン扶桑精機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です重力および圧送両用型
口ノズル径(mm)3.0×50付属品タケノコニップル×2トラスコ品番810-5065質量(g)190吹付パターン直進丸吹空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。 この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
エアブラシ ガンピス ES-6/GU-6型用部品 #1 ニードルキャップ 扶桑精機エアブラシ ガンピス ES-6/GU-6型用部品 #1 ニードルキャップ扶桑精機
499税込549
1個
6日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0833
エアブラシ 113C型用部品 PTFEパッキンセット 扶桑精機エアブラシ 113C型用部品 PTFEパッキンセット扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0853
エアブラシ ガンピス ES/GU型用部品 PTFEパッキンセット 扶桑精機エアブラシ ガンピス ES/GU型用部品 PTFEパッキンセット扶桑精機
599税込659
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0854
エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #1 ニードルカバー 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #1 ニードルカバー扶桑精機
349税込384
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0866
エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #4 ニードル 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #4 ニードル扶桑精機
499税込549
1個
6日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0875
エアブラシ 113C型用部品 #10 ニードルスプリング 扶桑精機エアブラシ 113C型用部品 #10 ニードルスプリング扶桑精機
119税込131
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0889
エアブラシ ガンピス GP-2型用部品 #4 ニードル 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-2型用部品 #4 ニードル扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0911
エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #3 液ノズル 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #3 液ノズル扶桑精機
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0905
エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードルカバー 扶桑精機エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードルカバー扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-2409
エアブラシ 112A/B/113C型用部品 #18 シフトOリング 扶桑精機エアブラシ 112A/B/113C型用部品 #18 シフトOリング扶桑精機
199税込219
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0894
エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #2 エアキャップ 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #2 エアキャップ扶桑精機
799税込879
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0834
エアブラシ 112A/B/113C型用部品 #13 ニードル止めネジ 扶桑精機エアブラシ 112A/B/113C型用部品 #13 ニードル止めネジ扶桑精機
149税込164
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0921
エアブラシ ガンピス ES-6/GU-6型用部品 #4 ニードル 扶桑精機エアブラシ ガンピス ES-6/GU-6型用部品 #4 ニードル扶桑精機
799税込879
1個
3日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0926
エアブラシ ガンピス GP-2型用部品 #2 エアキャップ 扶桑精機エアブラシ ガンピス GP-2型用部品 #2 エアキャップ扶桑精機
799税込879
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0898
18730496用部品 No.7 ノーブランド18730496用部品 No.7ノーブランド
77税込85
1個
当日出荷
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)アネスト岩田
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)アネスト岩田
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
パッキン55 明治機械製作所パッキン55明治機械製作所
179税込197
1個
4日以内出荷
適合A110-P08PRoHS指令(10物質対応)対応
イエローホース 日本ワグナーイエローホース日本ワグナー
10,980税込12,078
1本(10m)ほか
翌々日出荷
中間ジョイント 精和産業中間ジョイント精和産業
769税込846
1個
翌々日出荷
エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
区分ARoHS指令(10物質対応)対応
水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所水系塗料用圧送タンク明治機械製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)27最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機