3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
44,980税込49,478
1丁
3日以内出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
ノズル口径(Φmm)0.6空気使用量(L/min)345本体質量(g)206塗料噴出量(mL/min)85吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)190エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
足付き重力式ペイントカップ 恵宏製作所足付き重力式ペイントカップ恵宏製作所
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210DC デカコンパクトスプレーガン 恵宏製作所GR-210DC デカコンパクトスプレーガン恵宏製作所
17,980税込19,778
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
Feelハイパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所Feelハイパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
15,980税込17,578
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントASSY アネスト岩田ジョイントASSYアネスト岩田
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
パッキンNo.2 アネスト岩田パッキンNo.2アネスト岩田
219税込241
1個
3日以内出荷
適合本体LPH50062G
DEVリテーニングリング(シート付) JJ-6 デビルビスDEVリテーニングリング(シート付) JJ-6デビルビス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
DEV FUN-34 バルブシール交換工具 デビルビスDEV FUN-34 バルブシール交換工具デビルビス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
DEV JGX-43 バルブ組 デビルビスDEV JGX-43 バルブ組デビルビス
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
DEV JGX-11-K3 パッキングランド (3) デビルビスDEV JGX-11-K3 パッキングランド (3)デビルビス
1,398税込1,538
1パック
3日以内出荷
岩田 W61・71塗料ノズル3 アネスト岩田岩田 W61・71塗料ノズル3アネスト岩田
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
岩田 W61-3ニードル弁セット アネスト岩田岩田 W61-3ニードル弁セットアネスト岩田
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
岩田 W61 止輪#13-1 (2=パック) アネスト岩田岩田 W61 止輪#13-1 (2=パック)アネスト岩田
299税込329
1パック
3日以内出荷
岩田ALG ロカアミセット #100 (2入) アネスト岩田岩田ALG ロカアミセット #100 (2入)アネスト岩田
4,398税込4,838
1パック
当日出荷
自動スプレーガン(F210) 汎用 明治機械製作所自動スプレーガン(F210) 汎用明治機械製作所
39,980税込43,978
1丁
3日以内出荷
本体質量(g)248パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
クイックジョイント アネスト岩田クイックジョイントアネスト岩田
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
DEV ニードル デビルビスDEV ニードルデビルビス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
延長ガンキャップGネジ用 50cm 日本ワグナー延長ガンキャップGネジ用 50cm日本ワグナー
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
高所や奥まった箇所に届くロングサイズ作業範囲が広がり安全性・効率性が向上大面積作業に適した長さ
用途天井・大型壁面・外壁の広いエリアの塗装奥まった設備周り、梁などへのアプローチ足場が組みにくい現場での安全な高所作業補助材質軽量アルミニウム質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.21MB)
延長ガンキャップGネジ用 12.5cm 日本ワグナー延長ガンキャップGネジ用 12.5cm日本ワグナー
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
軽量で取り回しが良い短尺モデル狭い空間での作業に最適Gねじ対応ガンに簡単装着
用途狭所・設備裏周りのポイント塗装近距離での精密な塗布作業天井・床など、ガン単体では若干届きにくい範囲の補助的延長材質軽量アルミニウム質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.21MB)
延長ガンキャップGネジ用 75cm 日本ワグナー延長ガンキャップGネジ用 75cm日本ワグナー
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
最大クラスの長さで高所作業を大幅に効率化大面積の塗装に最適脚立不要で広いエリアを安全にカバー可能
用途天井・屋根・外壁などの高所大面積塗装足場の簡略化が求められる現場広い面積を一度に塗り進めたい場合材質軽量アルミニウム質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.21MB)
延長ガンキャップGネジ用 25cm 日本ワグナー延長ガンキャップGネジ用 25cm日本ワグナー
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
操作性と視界のバランスが良い中間サイズ高所・低所どちらにも対応しやすい作業効率を向上させる万能長さ
用途一般的な壁面塗装の作業効率アップ脚立を使わずに少し高い位置へ届かせたい場合床面や腰より低い位置の作業で姿勢負担を軽減材質軽量アルミニウム質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.21MB)
FlexTwist S 日本ワグナーFlexTwist S日本ワグナー
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
・360度回転可能な単軸構造により、ホースの巻き取り・巻き戻しがスムーズになり、ねじれを効果的に防止できる。・ガン操作時の抵抗が減り、ホースの取り回しが軽快になり作業性が大幅に向上する。・1/4インチおよび3/8インチの2種類のネジ仕様があり、幅広いエアレスガン・ポンプに対応する。・高品質ステンレス製で最高使用圧力517 barに対応し、耐久性と耐腐食性に優れる。・軽量仕様で取り扱いが容易、長時間作業でも負担が少ない。
用途・建築塗装(外壁・内装・天井など)におけるホースのねじれ抑制と操作性向上。・住宅リフォームや設備保全、工業塗装など、姿勢変化の多い現場での効率改善。・天井作業、足場上作業、広範囲の壁面吹付など、ホースのねじれが起こりやすい作業に最適。・ポンプ側に装着することで、ホース全体の取り回しを改善し作業ストレスを低減できる。・狭所や機械周辺などホースが絡まりやすい環境での作業性向上に効果的。RoHS指令(10物質対応)対応
FlexTwist Z 日本ワグナーFlexTwist Z日本ワグナー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・360度回転可能な3軸構造により、あらゆる角度でスムーズに可動し操作性が向上する。・ホースのねじれを軽減し、角度に依存しないフレキシブルなガン操作が可能。・手首への負担を軽減するエルゴノミクス設計で、長時間作業でも疲れにくい。・高品質ステンレス製で、最高使用圧力517 barに対応する高耐久仕様。・1/4インチ(オス × メス)接続でエアレスガンとホースに適合。
用途・建築塗装(外壁、内装、上向き作業など)での操作性向上に効果的。・工場設備、鉄骨、配管などのメンテナンス塗装にも適用可能。・高所や狭所など、姿勢変化が多い現場でホースの突っ張りを軽減し作業効率を向上。・ホース取り回し改善による作業時間短縮や作業者の疲労軽減を目的としたプロ現場で広く採用。RoHS指令(10物質対応)対応
SprayPack18V 日本ワグナーSprayPack18V日本ワグナー
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
コードレスエアレスのため電源の確保が不要で、屋外・高所など場所を選ばず使用可能背負う/地面に置く/手持ちの3通りの使い方ができ、作業環境に応じて柔軟に対応18V ProCoreバッテリーによりパワフルで安定した吐出が可能1本のバッテリーで最大約10Lを連続吹付でき、長時間作業に強い高耐久のVector Proエアレスガンを標準装備飛散量を最大55%削減する低飛散HEAチップを採用最大圧力110 bar(11 MPa)/最大流量0.9L/min のハイパワー仕様4.7L大容量タンクで、高面積作業でも給料回数を削減本体がコンパクトで取り回しが良く、90°フィッティングにより操作性が向上内部容積が小さく、洗浄に必要な液量が少なくメンテナンスが容易水性・溶剤系・ラッカー・防火塗料・防錆塗料・2液塗料など幅広い塗料に対応
用途外壁・内壁・屋根・天井など建築塗装全般電源が取れない屋外現場や高所作業での吹付作業50~200m2の中規模面積での効率的な塗装室内やリフォーム現場など、飛散を抑えたい環境での施工多層階や狭い通路など、機材の移動が困難な現場での作業下塗りから上塗りまで、幅広い塗料を使用した連続作業木部保護塗装や金属部の防錆塗装など、用途の異なる複数工程に対応その他【供給量】最大0.9L/minセット内容SprayPack 18V 本体 ,Vector Pro エアレスガン(フィルター付),HEAチップ 515(低飛散仕様) ,高圧ホース DN4 / 7.5m ,Bosch ProCORE 18V 4.0Ah バッテリー ×1 ,Bosch GAL18V-40 充電器 ×1 ,圧力計 ,ストラップ ×2 ,アース線 ,90° コネクション質量(kg)【ホース・ガン】4.2(バッテリー除く)タンク容量(L)4.7ホース長さ(m)7.5ノズル最大0.017インチ最大圧力(MPa)11MPaRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.33MB) (0.72MB)取扱説明書(10.29MB)
飛沫防止バルブ ClearSpray 日本ワグナー飛沫防止バルブ ClearSpray日本ワグナー
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
延長ガンキャップと組み合わせて使用する飛沫防止バルブ吐出圧で自動開閉し、ノズル内部の塗料残りを遮断塗装開始・停止時に起きやすい飛沫を大幅に低減天井・床・奥まった箇所など、延長ノズル使用時のスプレーを安定化仕上がり品質を向上させ、周囲への飛散を抑制高圧(90bar/9MPa以上)でのプロユースに最適Vectorシリーズなど各種エアレスガン+延長ガンキャップの性能を最大化
用途延長ノズル使用時に発生する”塗料残りの飛沫”を防止したい現場天井・床・外壁・屋根・奥まった箇所などの塗装で飛散を抑えたい場合室内塗装やリフォームなど、仕上がり品質が重視される施工マスキング作業を減らし、周囲環境への塗料飛散を抑制したい場面スプレーの安定性を高め、作業後の清掃負担を減らしたいユーザーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.21MB)
クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
22日以内出荷
特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
22日以内出荷
特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
エアレスホース 30M アネスト岩田エアレスホース 30Mアネスト岩田
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
圧送式スプレーガンへの塗料供給で利用できます。
トラスコ品番257-9330ホース:黒内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)35外径(Φmm)10
電動スプレー エスコ電動スプレーエスコ
87,000税込95,700
1台
翌日出荷
コンパクトでエアコン洗浄など、多用途に使用できます。収納ケースは吸水タンクとして使用できます。
付属品吸水・余水・吐水ホース、ユニバーサルノズル、広角2頭口ノズル寸法(mm)320×190 (D)×320質量(kg)9電源AC100Vホース長さ(m)10消費電力(W)(50/60Hz)560 / 500ノズル長(mm)640吐出圧力(MPa)最高:3.5 常用:3ケース容量(L)23吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.82 / 3.35
内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ アネスト岩田内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラアネスト岩田
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
静電ガンの性能をフルに発揮させる、インテリジェントコントローラです。
付属品アース線(5m)入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ アネスト岩田小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズアネスト岩田
54,980税込60,478
1台
当日出荷
トラスコ品番682-9894空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)240噴出量(mL/min)液体:150取付口(エア・液体)G1/4オスノズル径(Φmm)1
PPS 交換用 リッド単体 3M(スリーエム)PPS 交換用 リッド単体3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1箱(25個)
5日以内出荷から37日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
PPS トライアルキット 16100 3M(スリーエム)PPS トライアルキット 161003M(スリーエム)
4,598税込5,058
1キット
5日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装容量(mL)400
PPS シリーズ2.0 微調色用カップ 26550J 3M(スリーエム)PPS シリーズ2.0 微調色用カップ 26550J3M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(16個)
19日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
用途塗装容量(mL)170
PPS 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム)PPS 交換用 ライナー単体3M(スリーエム)
3,298税込3,628
1箱(25個)
37日以内出荷
3M(TM) PPS(TM) 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ガンの動きを最大限化し、手首への負担を軽減するジョイント。ガンとホースの間に接続。ガンの動きに合わせてスムーズに動くので非常に快適。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistS エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
6,980税込7,678
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
チップエクステンション GRACO(グラコ)チップエクステンションGRACO(グラコ)
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)用の延長ノズル
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル) GRACO(グラコ)エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)GRACO(グラコ)
189,800税込208,780
1セット
14日以内出荷
エアアシストとエアレスアプリケーター両方を使用する生産現場に最適。人間工学に基づいた設計のフィンガーレストは、スプレー時にバランスがとりやすい超軽量なトリガーで疲労や筋肉への負担を軽減人間工学に基づいたハンドルデザインは様々な大きさの手にも快適にフィットファン調整ノブは3/4回転のクリック式を採用。手袋をした手でも調整しやすい大型タイプ小型スイベルでスプレー中にホースが動かせる(選択したモデルに標準装備)塗装の作業効率を最大限に高める、市場最軽量のエアアシストガン
用途一般仕上用質量(g)ガン:460圧力最大使用液圧:5000psi型番エアキャップ:2GF042エア入口1/4材質(接液部)ステンレス鋼、カーバイド、超高分子量ポリエチレン、工業用プラスチック、PTFE、ナイロン、フッ素系エラストマー入口口径1/4
圧送式 STELLAIR ACEガン GRACO(グラコ)圧送式 STELLAIR ACEガンGRACO(グラコ)
169,800税込186,780
1丁
14日以内出荷
人間工学に基づいた設計、優れたメンテナンス性Stellairで最高の仕上がり耐久性に優れた独自のカーボン強化ポリマー構造により、ストレスによる怪我を減らし疲労を和らげます。エアスプレーガンはわずか209 グラム。圧送式の手動スプレーガンにおいて、他製品の約半分の重さ。
用途工業用仕上げ塗装向け材質ガンボディ:カーボン強化ポリマー質量(g)ガン:209圧力エア供給圧力:最大100psi、材料供給圧力:最大300psiノズル口径(Φmm)1.4エア入口1/4入口口径1/8
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機