3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースカッター用替刃(ステンレス) 精和産業エースカッター用替刃(ステンレス)精和産業
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
材質ステンレス入数(枚)1
プロジェクターセット 日本ワグナープロジェクターセット日本ワグナー
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
用途Ultraガン用の交換部品セット内容エアーキャップ・ノズル・ニードル
温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー温風低圧塗装機専用Ultraガン日本ワグナー
46,980税込51,678
1丁
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
圧送機たいる君 精和産業圧送機たいる君精和産業
689,800税込758,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番551-3841
タイルエ-ス 精和産業タイルエ-ス精和産業
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番551-0696
コンプレッサー サイレント4 エアテックスコンプレッサー サイレント4エアテックス
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S
エアパワータンク(錆抑制モデル) エアテックスエアパワータンク(錆抑制モデル)エアテックス
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンクコンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
レッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ) エアテックスレッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)エアテックス
959税込1,055
1個
4日以内出荷
従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。
用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
レッドサイクロン用 フレームアッタッチメント エアテックスレッドサイクロン用 フレームアッタッチメントエアテックス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フレームアタッチメントを付ける事で、エアブラシや小物、塗料を置く事ができるので塗装作業が快適になる事間違いなし!こちらのフレームアタッチメントにはエアブラシホルダーが4個付属しています。
用途塗装ブース用パーツ仕様エアブラシホルダー4個付適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
ビューティー4+用絵具カップ エアテックスビューティー4+用絵具カップエアテックス
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ビューティー4+用絵具カップ
適合ビューティー4+容量(mL)125
ホビー用コンプレッサー cottaホビー用コンプレッサーcotta
19,980税込21,978
1個(1個)
4日以内出荷
製菓用スプレーガンの仕様に適したコンプレッサーです。卓上に置けるサイズで手軽に使えます。 初心者でも使いやすい仕様です。 簡易エアーフィルター付きで、エアー内のゴミも取り除くことができます。 プラモデル用の塗装・エアブラシセットも付いています。
寸法(mm)長さ255×幅135×高さ205シルバー規格長さ255×幅135×高さ205mm
製菓用スプレーガン cotta製菓用スプレーガンcotta
32,980税込36,278
1個(1個)
4日以内出荷
ケーキのデコレーションやモールドの吹付に。ピストレよりもきれいに細かく吹き付けることが可能です。 食品衛生法に準拠しているエアースプレー。フードカラーやカカオバターの吹付に適しています。 別売りの小型コンプレッサーで吹付可能です。
材質ステンレスシルバー寸法(Φmm)ノズル口径:0.6
フタパッキン(URS)ネオプレン 精和産業フタパッキン(URS)ネオプレン精和産業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フタパッキン(URS)バイトン 精和産業フタパッキン(URS)バイトン精和産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ガンウォッシュ 精和産業ガンウォッシュ精和産業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
スプレーガン自動洗浄装置2種類のネジ径に対応可能◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ質量(kg)約22タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)設定時間【洗浄】約45秒間環境温度範囲(℃)5~40タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー駆動源圧縮空気
洗浄キット(標準仕様) 精和産業洗浄キット(標準仕様)精和産業
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
スプレーガン 近畿製作所スプレーガン近畿製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
24,980税込27,478
1丁
5日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE明治機械製作所
48,980税込53,878
1丁
10日以内出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)
自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE明治機械製作所
48,980税込53,878
1丁
10日以内出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340空気使用量(L/min)380塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.5吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)最大有効パターン(mm)300
内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所内面塗装用 長柄スプレーガン明治機械製作所
86,980税込95,678
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20本体質量(g)710空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)1.5以上吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300>パターンフルコーン、ホロコーン口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
ラバーホース【16】10m 精和産業ラバーホース【16】10m精和産業
43,980税込48,378
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】20m 精和産業ラバーホース【12】20m精和産業
61,980税込68,178
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】30m 精和産業ラバーホース【12】30m精和産業
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】5m 精和産業ラバーホース【9】5m精和産業
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)5径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】50m 精和産業ラバーホース【16】50m精和産業
179,800税込197,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】20m 精和産業ラバーホース【16】20m精和産業
77,980税込85,778
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】2m 精和産業ラバーホース【9】2m精和産業
7,898税込8,688
1巻
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース長さ(m)2
ラバーホース【9】40m 精和産業ラバーホース【9】40m精和産業
77,980税込85,778
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
連結ホースセット【1’1/2】 精和産業連結ホースセット【1’1/2】精和産業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
サイズ【1"1/2】L=600
ラバーホース【9】10m 精和産業ラバーホース【9】10m精和産業
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】20m 精和産業ラバーホース【9】20m精和産業
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】30m 精和産業ラバーホース【16】30m精和産業
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
連結ホースセット(耐溶剤性) 精和産業連結ホースセット(耐溶剤性)精和産業
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
耐溶剤ホース・テフロンパッキン付
NRH7-35m(金具付) 精和産業NRH7-35m(金具付)精和産業
14,980税込16,478
1巻
4日以内出荷
たいる君 標準エアホース(金具付)
長さ(m)35
ラバーホース【9】30m 精和産業ラバーホース【9】30m精和産業
59,980税込65,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】50m 精和産業ラバーホース【12】50m精和産業
139,800税込153,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
NRH7-45m(金具付) 精和産業NRH7-45m(金具付)精和産業
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷
タイルエース 標準エアホース(金具付)
長さ(m)45
ラバーホース【9】50m 精和産業ラバーホース【9】50m精和産業
95,980税込105,578
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】40m 精和産業ラバーホース【12】40m精和産業
129,800税込142,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機