3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS3-34 日本ワグナーPS3-34日本ワグナー
739,800税込813,780
1セット
3日以内出荷
PS3-34はパワフルかつハイテク、大規模現場で素早く、効率的に塗装をしたい職人に最適なマシンです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。
用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)47周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1500ノズルねじ径(inch)0.034RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)最大締切圧(MPa)20.5
PS3-29 日本ワグナーPS3-29日本ワグナー
689,800税込758,780
1セット
3日以内出荷
PS3-29は堅牢かつ低メンテナンス、最大800m2のプロジェクトに適したハイパワーピストンポンプです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。ハイパフォーマンスでありながらも、ロートロリーによる省スペースで持ち運びが容易です。
用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)36周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1300ノズルねじ径(inch)0.029RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)取扱説明書(1.35MB)最大締切圧(MPa)20.5
MC3-23 日本ワグナーMC3-23日本ワグナー
599,800税込659,780
1セット
3日以内出荷
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般仕様標準セットセット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515質量(kg)16.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)850ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)取扱説明書(1.05MB)最大締切圧(MPa)20.5
PS3-23 日本ワグナーPS3-23日本ワグナー
399,800税込439,780
1セット
3日以内出荷
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
用途建築塗装全般質量(kg)16.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)850ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)取扱説明書(1.05MB)最大締切圧(MPa)20.5
PS3-20 日本ワグナーPS3-20日本ワグナー
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
用途建築塗装全般質量(kg)13.6周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)900ノズルねじ径(inch)0.020RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)最大締切圧(MPa)20.7
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
429,800税込472,780
1セット
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装仕様圧送タンクセットセット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
408,800税込449,680
1セット
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。光触媒の塗布用のセット構成となっています。
用途光触媒塗布用仕様光触媒仕様セット内容FC9900Plus標準セット、プロジェクターセット(0.8mm)、ニードル0.5mm、ノズル0.5mm、上カップセットAL-1型、手元ホース1.5m(透明)質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
289,800税込318,780
1台ほか
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
HERO23 日本ワグナーHERO23日本ワグナー
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目質量(kg)29周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1400ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)取扱説明書(10.75MB)最大締切圧(MPa)21
MC23 HERO 日本ワグナーMC23 HERO日本ワグナー
389,800税込428,780
1セット
3日以内出荷
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装質量(kg)29周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1400ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)取扱説明書(10.75MB)最大締切圧(MPa)21
HERO23 日本ワグナーHERO23日本ワグナー
189,800税込208,780
1台ほか
3日以内出荷
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般質量(kg)29周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1400ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)取扱説明書(10.75MB)最大締切圧(MPa)21
FC4000 18V 日本ワグナーFC4000 18V日本ワグナー
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.07MB)取扱説明書(10.59MB)最大風量圧(MPa)0.02
食液用自動スプレーガン アネスト岩田食液用自動スプレーガンアネスト岩田
49,980税込54,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。噴出量(mL/min)250取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
スプレーガン SGL-3 (10) 精和産業スプレーガン SGL-3 (10)精和産業
47,980税込52,778
1丁
翌々日出荷
口径(Φmm)1
下カップセット 精和産業下カップセット精和産業
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
容量(mL)1000
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE 明治機械製作所自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220
ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン扶桑精機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ロープレッシャーマイクロガン2 SHOW UPロープレッシャーマイクロガン2SHOW UP
25,980税込28,578
1丁
6日以内出荷
低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。ホビー専用10ccカップなのでホビーペイントには最適。1/4~1/8への変換ニップルは付属しているので、現在ご使用のエアブラシコンプレッサーにも接続して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容10CCカップ、1/4~1/8変換ニップル付品名ロープレッシャーマイクロガン2取扱説明書(0.72MB)
塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMI デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-250-FA-DEMIデビルビス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ステンレス製の250mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)250塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-ST デビルビス塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-STデビルビス
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
アルミアルマイト製の150mL重力式カップです。
用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所洗浄ガン SEN3R明治機械製作所
28,980税込31,878
1丁
4日以内出荷
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。定格流量(L/min)20ノズルシャワー給水圧力(MPa)0.3
BPVLP01用ノズルセット2mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット2mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3475
BPVLP01用ノズルセット1.7mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット1.7mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8611
BPVLP01用ノズルセット1.4mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット1.4mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8084
BPVLP01用ノズルセット1.2mm BAHCO(バーコ)BPVLP01用ノズルセット1.2mmBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1857
ソーダスプレーガン ハゼットソーダスプレーガンハゼット
45,980税込50,578
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番434-4302
モーター型高圧温水洗浄機  本体 精和産業モーター型高圧温水洗浄機 本体精和産業
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
電源コード(m)5(プラグは付きません)効率ピポットホイールで移動も楽々
ジェットスター 標準型 精和産業ジェットスター 標準型精和産業
829,800税込912,780
1台
翌々日出荷
ジェットボイラー 標準型 精和産業ジェットボイラー 標準型精和産業
739,800税込813,780
1台
翌々日出荷
300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
仕様本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM)質量(kg)63品番SJB-316最高温度(℃)90最大使用圧力(MPa)30水量(L/min)16電源(AC100V)50/60Hz効率油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に使用場所外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)95×55×89
ジェットクリーン(防音構造型) 本体 精和産業ジェットクリーン(防音構造型) 本体精和産業
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
ジェットクリーン(モーター型) 本体 精和産業ジェットクリーン(モーター型) 本体精和産業
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク3.8L
その他汲み置きの水も吸水できます。質量(kg)75電源コード(m)5(プラグは付きません)効率大型車輪で自在に移動楽々、インジェックター方式使用場所工場関係・漁業関係・水産加工電源(三相/V)200/5.5kw寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)69×50×95
ジェットクリーン(防音型) 本体 精和産業ジェットクリーン(防音型) 本体精和産業
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
ジェットクリーン(開放型) 本体 精和産業ジェットクリーン(開放型) 本体精和産業
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
ちょ~軽  ジェットクリーン(開放型) 本体 精和産業ちょ~軽 ジェットクリーン(開放型) 本体精和産業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
高所作業への持ち運びにも最適
仕様本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m)質量(kg)32品番CK-1010G最大使用圧力(MPa)10水量(L/min)11効率水量10L・圧力100キロ使用場所屋根・外壁・ほこり馬力(PS)(定格/最大)2.8/4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)62×44×73
クリーンハンドスプレー 精和産業クリーンハンドスプレー精和産業
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
一般水性塗料
効率狭い箇所、少ない箇所のタッチアップに
クリーンボーイ  中圧温風塗装機器 本体 精和産業クリーンボーイ 中圧温風塗装機器 本体精和産業
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒
仕様本機・樹脂製粘度カップ質量(kg)7.8品番CB-400E出力(駆動源)AC100V・1100W効率エアー圧力35%UPでさらに美粧仕上施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機空気量(L)800~1500/min寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)53
クリーンボーイ  低圧温風塗装機器 本体 精和産業クリーンボーイ 低圧温風塗装機器 本体精和産業
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒
仕様本機・樹脂製粘度カップ・肩掛けベルト施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
エアーカーテンガン 精和産業エアーカーテンガン精和産業
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
一般(油性・水性)ウレタン・シリコン・フッ素
最高使用圧力(MPa)12効率飛散、材料大幅減、30%使用場所建築・自動車・工場・木工・造船
エアーコートスプレー  本体 精和産業エアーコートスプレー 本体精和産業
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
電源不要・コンプレッサー1台でok
質量(kg)15品番ACS-1223タイプ(圧縮比)23:1最高使用圧力(MPa)(塗料)16/(エアー)0.7最大吐出量(L/min)1.62効率飛散、材料大幅減、30%使用場所自動車・工業・木工・造船・製造コンプレッサー(kW)1.1~2.3kw(1.5~3PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
のせかえキット 交換部品一式 精和産業のせかえキット 交換部品一式精和産業
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
セット内容強力型コンロッドセット(ベアリング入)・コンロッド座金・クランクシャフト用内輪40×28×22・減速機ケースカバー・ケースカバー取付プレート・ボルト一式品番TA900KJ
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機