3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ジャンボタイルエース  吹付ポンプ 本体 精和産業強力ジャンボタイルエース 吹付ポンプ 本体精和産業
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
高粘度塗料にも対応、特にホースを伸ばす現場に
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード質量(kg)65品番TA-900KJ出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6.3PS最大吐出量(L/min)9常用圧力(MPa)(最大)18効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
タイルエース  吹付ポンプ 本体 精和産業タイルエース 吹付ポンプ 本体精和産業
959,800税込1,055,780
1台
翌々日出荷
アクリルタイル・高粘度塗料・複層弾性塗料
仕様本機・リターンホース・工具・アースリード出力(駆動源)OHVガソリンエンジン 6PS効率エンジン式ピストンパイプ使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×53×80
たいる君  吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体(カムロック仕様) 精和産業たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体(カムロック仕様)精和産業
719,800税込791,780
1台
翌々日出荷
タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)40品番TK-1500MSH出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
たいる君  吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体 精和産業たいる君 吹付ポンプ/ストレートパイプ仕様 本体精和産業
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
タイル玉吹き・高粘度材適用
仕様本機・リターンホース・異型ジョイント(3/8UN×1/2)・圧力計・工具質量(kg)42品番TK-1500MP出力(駆動源)AC100V・1100W最大吐出量(L/min)4.3常用圧力(MPa)(最大)18効率100vタイプのタイル・エアレス吹付使用場所建築・防水・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
小型ピストン/電動エアレス  本体 精和産業小型ピストン/電動エアレス 本体精和産業
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
比較的粘度の高い材料も吹付
仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具質量(kg)13.6品番SPP-18出力(駆動源)AC110V・1000W最大吐出量(L/min)1.8常用圧力(MPa)(最大)15/21効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし使用場所内装・外装・屋根寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
タフプランジャー  エアープランジャーポンプ 本体 精和産業タフプランジャー エアープランジャーポンプ 本体精和産業
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
仕様本機・工具・サクションホースセット(フィルター付)・アースリード・モーターレンチ
マルチスプレーヤー  定圧・低圧エアレス 本体 精和産業マルチスプレーヤー 定圧・低圧エアレス 本体精和産業
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
高粘度仕様エアレス
常用圧力(MPa)(最大)13.7使用場所建築・防水・リフォーム・遮熱
スーパーエクシード  エンジン型高粘度エアレス 本体 精和産業スーパーエクシード エンジン型高粘度エアレス 本体精和産業
689,800税込758,780
1台
翌々日出荷
中高粘度塗料
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)54品番SP-101GE出力(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)(最大)22効率最大吐出量 10.3L/min フルパワー使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
スーパーエクシード  エンジンエアレス 本体 精和産業スーパーエクシード エンジンエアレス 本体精和産業
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
低中粘度塗料
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)35品番SP-60GE出力(駆動源)ガソリンエンジン4ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)(最大)22効率スーパー60仕様ポンプの採用使用場所建築・鉄塔・橋梁・工業寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
ちょ~軽黒帯君  電動小型ダイヤフラムポンプ 本体 精和産業ちょ~軽黒帯君 電動小型ダイヤフラムポンプ 本体精和産業
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
仕様本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード質量(kg)12出力(駆動源)AC100V・400W最大吐出量(L/min)1.5効率塗料飛散を大幅に削減使用場所外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
スーパーエクシード  高粘度電動エアレス 本体 精和産業スーパーエクシード 高粘度電動エアレス 本体精和産業
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
中高粘度塗料
仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具質量(kg)41品番SP-70E出力(駆動源)AC100V・950W最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)(最大)22効率100Vでクラス最大圧力使用場所建築・工業・木工・金属・建機・防水寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
スーパーエクシード  電動エアレス 本体 精和産業スーパーエクシード 電動エアレス 本体精和産業
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
低中粘度塗料
使用場所建築・工業・木工・金属・建機
スプレーガン EA942CM-1,-2用 エスコスプレーガン EA942CM-1,-2用エスコ
25,300税込27,830
1台
翌日出荷
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングが可能。曲線や文字、マークなどに適しています。建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。
質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×200アズワン品番65-2258-52
接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(ハンドガン・圧送式)アネスト岩田
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4973最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)440パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.2所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
接着剤用スプレーガン(自動ガン) アネスト岩田接着剤用スプレーガン(自動ガン)アネスト岩田
77,980税込85,778
1丁
当日出荷
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
長首ガン アネスト岩田長首ガンアネスト岩田
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
用途手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に。
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用) TRUSCO2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
ウォーターブース 【Niagara】 エアテックスウォーターブース 【Niagara】エアテックス
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
エアブラシ B4T-Galaxy エアテックスエアブラシ B4T-Galaxyエアテックス
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
トリガー特有の重さをアルミボディで軽くなったエアブラシ「Beauty4+トリガーシリーズ」にグリップレスを新規開発。 単体でも取り回しよく、アタッチメントをつけても長さが出ないため自分にあったエアブラシを見つける事ができます。 パーツ自体は従来品と共通ですので口径変更等も可能です。別売のノズルベースセットを使うことで、0.2mm/0.3mm/0.5mm/0.7mmに変更でき、自分好みのトリガータイプにできます。 トリガーには樹脂コーティングを施し、指への負担を軽減、長時間の作業でも快適に行えます。 真鍮製よりも軽量なアルマイトはパーツ点数が多く重たく なりがちなトリガータイプの軽量化に成功 初心者でも幅調整がしやすいアジャスターネジで、手軽に ライン調整が可能です。
用途模型塗装、アート。仕様トリガーダブルアクション、ニードルアジャスター:あり、ノズルレスキュー:使用不可セット内容絵具カップ(7cc、15cc)フタあり材質一部アルミ製コスモカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3塗料供給方式重力式ホース接続口S(1/8ネジ、1分ネジ)
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ) エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ)エムオースプレーイング
349,800税込384,780
1セット
欠品中
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
アルミカップ PCG-7D-2用 フタ アネスト岩田アルミカップ PCG-7D-2用 フタアネスト岩田
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
センターカップ用アルミカップ用フタ。
用途塗料カップ用フタ材質ポリエチレン適合PCG-7D-2(カップ)
小形センターカップスプレーガン アネスト岩田小形センターカップスプレーガンアネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷から5日以内出荷
W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
用途自動車補修専用塗料供給方式重力式ノズル形状ストレート吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
食液用スプレーガン FOG1 重力式 アネスト岩田食液用スプレーガン FOG1 重力式アネスト岩田
39,980税込43,978
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。
用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布にノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)255供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.25噴出量(mL/min)310接続ねじG1/4(空気/食液)仕様手動
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER FORCE明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
5日以内出荷
空気キャップ・塗料ノズルを新設計 塗料ノズル口径2.0mm、空気キャップ専用WBキャップ採用 吐出能力が高く、水性塗料のスプレー効率UP 粒子径を大きい径で均一的に吹付することで水性塗料に特化 作業性を考慮し、塗料調節ねじピッチ1.0mmを採用 ムラのないワイドパターンを少ない空気量で実現
用途自動車補修用(水性塗料向け)ノズル口径(Φmm)塗料:2空気使用量(L/min)225最大有効パターン(mm)290塗料供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.2作業距離(mm)吐付:200塗料噴出量(mL/min)200パターン形状チューリップ質量(g)325取付ねじ(空気)G1/4、(塗料)G1/4
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式吸上式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
4日以内出荷から6日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。パターン開き(mm)240供給方式重力式適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)240本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビスJCK 小型ハンドスプレーガンデビルビス
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式圧送式適合空気キャップ形式LV2(LVMP)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)230本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット 恵宏製作所水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット恵宏製作所
32,980税込36,278
1セット
14日以内出荷
高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン空気使用量(L/min)240パターン開き(mm)280セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個塗料供給方式重力式本体質量(g)390カップ形状サイドカップ材質(カップ部)アルミカップ容量(mL)400吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料噴出量(mL/min)220取付ねじG3/8
SATA アルミカップ     QCCフタ付 SATASATA アルミカップ QCCフタ付SATA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
塗料カップと蓋がセットになっています。 QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。 カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用仕様重力式・センターカップ材質アルミカップ容量(mL)750RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ プラグインタイプ SATASATA マルチカップ プラグインタイプSATA
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイププラグイン/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA マルチカップ フラットタイプ SATASATA マルチカップ フラットタイプSATA
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
SATAスプレーガン専用に開発された、塗装準備から塗装後の洗浄作業の効率アップする画期的なシステムです。
用途SATAスプレーガン専用 重力式塗料カップ(RPSカップ)仕様重力式・センターカップタイプフラット/125μmフィルター付RoHS指令(10物質対応)対応
SATA MINI JET 4400B  HVLP SATASATA MINI JET 4400B HVLPSATA
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。
用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)
SATA JET X5500 Oノズル SATASATA JET X5500 OノズルSATA(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 Oノズルは楕円形スプレーパターで、中心のウェット部が小さく・中心のウェット部により高速で塗装が可能です。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。
用途自動車補修塗装用。ソリッドやクリヤー塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)310塗料噴出量(mL/min)204使用空気圧力(MPa)0.2ノズルOパターンRoHS指令(10物質対応)対応霧化方式RP(中圧)
SATA JET X5500 Iノズル SATASATA JET X5500 IノズルSATA
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。質量(g)496供給方式センターカップ:重力式パターン開き(mm)320使用空気圧力(MPa)0.2ノズルIパターンRoHS指令(10物質対応)対応
ノズルチップ アネスト岩田ノズルチップアネスト岩田
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
トラスコ品番205-0003質量(g)20アズワン品番64-4998-12
光触媒用スプレーガン POG アネスト岩田光触媒用スプレーガン POGアネスト岩田
31,980税込35,178
1丁
20日以内出荷から30日以内出荷
光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。 少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。 LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。 旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。 ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー塗料供給方式重力式
ABAC PN1A用弁圧縮スプリング エムオースプレーイングABAC PN1A用弁圧縮スプリングエムオースプレーイング
559税込615
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(22)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番22材質スチール
ABAC PN1A用空気弁 エムオースプレーイングABAC PN1A用空気弁エムオースプレーイング
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(26)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番26材質アルミ
ABAC ニードルセット エムオースプレーイングABAC ニードルセットエムオースプレーイング
4,998税込5,498
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(10)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-2A用の部品仕様PN-2A用、部品表図番10材質ステンレス
ABAC スプリングブッシュ エムオースプレーイングABAC スプリングブッシュエムオースプレーイング
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(24)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番24材質PP
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機