3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアースプレーガン重力式 H&Hエアースプレーガン重力式H&H
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ
エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)90塗料噴出量(mL/min)165仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60パターン開き(mm)150使用流体圧縮空気カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上
小型エアレスユニット(カート式) アネスト岩田小型エアレスユニット(カート式)アネスト岩田
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ奥行(mm)500全幅(mm)500口径(空気供給・塗料吐出)G1/4動力源コンプレッサー
エアラップハンドガン 旭サナックエアラップハンドガン旭サナック
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa全長(mm)205質量(g)495消費エア流量(L/min[ANR])350
トリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/L ホルベイントリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/Lホルベイン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/S ホルベイントリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/Sホルベイン
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/L ホルベイントリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/Lホルベイン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.21 ジョイント元用S-L ホルベイントリコンパーツ NO.21 ジョイント元用S-Lホルベイン
729税込802
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.20 ジョイント凹S-凹S ホルベイントリコンパーツ NO.20 ジョイント凹S-凹Sホルベイン
859税込945
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.17 カプラー凸プラグのみ ホルベイントリコンパーツ NO.17 カプラー凸プラグのみホルベイン
698税込768
1個
6日以内出荷
ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.16 ワンタッチカプラー凸セット ホルベイントリコンパーツ NO.16 ワンタッチカプラー凸セットホルベイン
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.14 ワンタッチカプラー凹セット ホルベイントリコンパーツ NO.14 ワンタッチカプラー凹セットホルベイン
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.13 3ヶ口カプラージョイント ホルベイントリコンパーツ NO.13 3ヶ口カプラージョイントホルベイン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
用途は5ヶ口ジョイントと同じですがカプラー式ですので取り外し、エアーストップがワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.11 元用L-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.11 元用L-S-Sホルベイン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.9 元用S-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.9 元用S-S-Sホルベイン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.8 S-S-S ホルベイントリコンパーツ NO.8 S-S-Sホルベイン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.7 元用L-S ホルベイントリコンパーツ NO.7 元用L-Sホルベイン
749税込824
1個
31日以内出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。NO.7は直接大型コンプレッサー(Sネジ)を継続する時などに使います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.6 L-L ホルベイントリコンパーツ NO.6 L-Lホルベイン
699税込769
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.5 S-L ホルベイントリコンパーツ NO.5 S-Lホルベイン
699税込769
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.4 S-S ホルベイントリコンパーツ NO.4 S-Sホルベイン
649税込714
1個
翌々日出荷
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.3 ジョイント (直結用) ホルベイントリコンパーツ NO.3 ジョイント (直結用)ホルベイン
579税込637
1個
31日以内出荷
トリコンエアーとハンドピースを直結する時に使います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン クリーニングブラシ NO.3 ホルベイントリコン クリーニングブラシ NO.3ホルベイン
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ワイヤー小+ワイヤー大・スペア5本入
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン クリーニングブラシ NO.2 ホルベイントリコン クリーニングブラシ NO.2ホルベイン
698税込768
1本
6日以内出荷
太硬毛+ワイヤー大
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン クリーニングブラシ NO.1 ホルベイントリコン クリーニングブラシ NO.1ホルベイン
649税込714
1本
6日以内出荷
細柔毛+太硬毛
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー NO.15A ホルベインコンプレッサー NO.15Aホルベイン
89,980税込98,978
1台
12日以内出荷
密封式で特に静かな運転音です。夜間製作やマンションなどで威力を発揮します。(イタリア製)
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン コンプレッサー NO.55T ホルベイントリコン コンプレッサー NO.55Tホルベイン
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
エアータンク及びオートスイッチが内蔵されており、連続使用にも耐えられる高耐久設計です。 エアータンクの効果で送風の脈動をおさえ、スムーズな吹きあがりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース Vixy(ヴィクシー) ホルベインハンドピース Vixy(ヴィクシー)ホルベイン
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
女性の手にもフィットするコンパクトなハンドピースです。エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。ネイル、ホビー、アートなど、幅広い分野でより快適な作業性を追求しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンジャック TJ-3 ホルベイントリコンジャック TJ-3ホルベイン
6,998税込7,698
1丁
翌々日出荷
操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。微細な作業に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース TH-3 ホルベインハンドピース TH-3ホルベイン
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース TH-2 ホルベインハンドピース TH-2ホルベイン
20,980税込23,078
1丁
翌々日出荷
ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-4 ホルベインハンドピース H-4ホルベイン
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-2 ホルベインハンドピース H-2ホルベイン
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-1 ホルベインハンドピース H-1ホルベイン
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン ホース A ホルベイントリコン ホース Aホルベイン
2,998税込3,298
1本(5m)
欠品中
柔軟で使い易く、ハンドピースにホースがつながっているのを忘れてしまうほど軽く、自在に動かせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード ゴムホース ホルベインブレード ゴムホースホルベイン
2,798税込3,078
1本(2m)
12日以内出荷
大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-300用ニードル ホルベインハンドピース V-300用ニードルホルベイン
779税込857
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-300用ノズル ホルベインハンドピース V-300用ノズルホルベイン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-100用ニードル ホルベインハンドピース V-100用ニードルホルベイン
839税込923
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-300 ホルベインハンドピース V-300ホルベイン
8,998税込9,898
1丁
翌々日出荷
低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。7ccカップ付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-100 ホルベインハンドピース V-100ホルベイン
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。操作しやすいカップなしタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン クリーニングキット ホルベイントリコン クリーニングキットホルベイン
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ハンドピースのメンテナンスに必要な用具がコンパクトにまとまったキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機