3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,502件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA121AB-3用] カップ エスコ[EA121AB-3用] カップエスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-13
[EA121AB-2用] カップ エスコ[EA121AB-2用] カップエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-12
[EA121AB-1用] カップ エスコ[EA121AB-1用] カップエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AB-11
[EA121A-1用] カップ エスコ[EA121A-1用] カップエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1C
400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121A-1
ハイパフォーマンスフィルター AIRREX(アネスト岩田)ハイパフォーマンスフィルターAIRREX(アネスト岩田)
2,598税込2,858
1セット(2枚)
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますMX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
激流 AIRREX(アネスト岩田)激流AIRREX(アネスト岩田)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります洗浄液などを付属チューブから吸上げてエアーとミックスして吹き付けます。 機械部品・スポット洗浄・エンジンクリーナとしてお使いいただけます。 傷防止ラバー付き。
空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.3~0.6チューブ長さ(m)1.5
エアブラシ用品 ブッシュ 扶桑精機エアブラシ用品 ブッシュ扶桑精機
889税込978
1個
当日出荷
エアー取付口G1/8メス×G1/4オス
スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付) TAMIYA(タミヤ)スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)TAMIYA(タミヤ)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。 幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。
ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)15仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
電動・エンジン駆動式油圧ダイヤフラム セット サンQ600 旭サナック電動・エンジン駆動式油圧ダイヤフラム セット サンQ600旭サナック
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300最大吐出量(L/min)6吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25モーター出力(kW)0.85(1.13PS)電源(V)AC100 50/60HZ質量(kg)41
エアラップノズル AAN 旭サナックエアラップノズル AAN旭サナック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
APSGガン用のノズルです。
エアラップノズル ANH 旭サナックエアラップノズル ANH旭サナック
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
APSGガン用のノズルです。
適合APSG7
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト20 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト20旭サナック
439,800税込483,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)10吐出量(L/min)常用:3.2、最大:10コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:20
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30旭サナック
439,800税込483,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30
空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23旭サナック
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
ロックガン口金 12.0mm 大塚刷毛製造ロックガン口金 12.0mm大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
適合本体4402610000RoHS指令(10物質対応)対応
自補修専用スプレーガン アネスト岩田自補修専用スプレーガンアネスト岩田(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用仕様重力式材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス霧化方式高微粒エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
エアレスガン アネスト岩田エアレスガンアネスト岩田
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
最高使用圧力(MPa)25.0
DEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc) デビルビスDEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc)デビルビス
6,298税込6,928
1個
欠品中
容量(L)250cc取付ねじG1/4トラスコ品番158-0089質量(g)216適合スプレーガンDEMI、LUNA2-R、JUPITER-R、JJ、JJ-Kなど重力式スプレーガン
HS・AG-3・3-1塗料調節ネジ 大塚刷毛製造HS・AG-3・3-1塗料調節ネジ大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
NEWマルチガン 塗料調節ねじAL 大塚刷毛製造NEWマルチガン 塗料調節ねじAL大塚刷毛製造
829税込912
1個
3日以内出荷
NEWマルチガン塗料調節ねじロックナットAL 大塚刷毛製造NEWマルチガン塗料調節ねじロックナットAL大塚刷毛製造
509税込560
1本
3日以内出荷
マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02 大塚刷毛製造マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02大塚刷毛製造
919税込1,011
1個
3日以内出荷
マルチガン自在用 雌エルボ PLF8-02 大塚刷毛製造マルチガン自在用 雌エルボ PLF8-02大塚刷毛製造
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
SG-50 取付ナット タイル・スタッコ 大塚刷毛製造SG-50 取付ナット タイル・スタッコ大塚刷毛製造
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
SG-50 空気パイプセット 大塚刷毛製造SG-50 空気パイプセット大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
M-B用キャップ 大塚刷毛製造M-B用キャップ大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーアルミガンタイル 口金 T-8 大塚刷毛製造マルテーアルミガンタイル 口金 T-8大塚刷毛製造
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
マルテーアルミガンタイル 口金 T-6.5 大塚刷毛製造マルテーアルミガンタイル 口金 T-6.5大塚刷毛製造
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
マルテーアルミガンスタッコ口金 S-15 大塚刷毛製造マルテーアルミガンスタッコ口金 S-15大塚刷毛製造
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
マルテーアルミガンスタッコ口金 S-12 大塚刷毛製造マルテーアルミガンスタッコ口金 S-12大塚刷毛製造
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
マルテーアルミガンスタッコ口金 S-8 大塚刷毛製造マルテーアルミガンスタッコ口金 S-8大塚刷毛製造
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
マルテーアルミガンリシン 口金 8.5 大塚刷毛製造マルテーアルミガンリシン 口金 8.5大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーアルミガンリシン 口金 8.0 大塚刷毛製造マルテーアルミガンリシン 口金 8.0大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
マルテーアルミガンリシン 口金 7.5 大塚刷毛製造マルテーアルミガンリシン 口金 7.5大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーアルミガンリシン 口金 6.5 大塚刷毛製造マルテーアルミガンリシン 口金 6.5大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルテーアルミガンリシン 口金 3.0 大塚刷毛製造マルテーアルミガンリシン 口金 3.0大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ 8.0mm 大塚刷毛製造リシン(M-D・E アジャスト型) キャップ 8.0mm大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モルタル (M-C・H) 口金 4.0mm 大塚刷毛製造モルタル (M-C・H) 口金 4.0mm大塚刷毛製造
1,288税込1,417
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
岩田 W101空気キャップセット E2P アネスト岩田岩田 W101空気キャップセット E2Pアネスト岩田(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機