対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ・クラウン道路ライン用ローラー セット
エコ商品
道路の白線を引く専用のローラーです。ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。
用途道路ライン用ローラー 寸法(mm)150 材質(毛)ウール 主な用途道路ライン用 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

好川産業凸面用ローラー
エコ商品
ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
毛丈(mm)2 タイプ専用ローラー サイズレギュラー 種類ローラー 主な用途凸面用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA109NE-360 軸径(Φmm)10 種類ローラーセット ハンドル径(Φmm)22 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル 材質(軸) 芯径(mm)57 ローラーサイズ(mm)150 主な用途道路ライン用 ローラーサイズ(inch)6 材質(ヘッド)プラスチック ローラー径(Φmm)85
1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷

塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性! 適応塗料
用途コンクリート、木材、内外装用 タイプジャンボローラー 適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水 主な用途コンクリート、木材、内外装用 ローラーサイズ(inch)6.5
1パック(2本)
599 税込659
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA109NE-370 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル 芯径(mm)57 ローラーサイズ(mm)150 主な用途道路ライン用 ローラーサイズ(inch)6 ローラー径(Φmm)85
1袋
3,790 税込4,169
翌日出荷

防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に使用可能。耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐出し性能をキープする優れた性能。水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで、様々な塗料に使用可能です。塗布量と仕上がりの優れたバランス。耐久性と吐出性能に優れた高弾性ローラーです。
適合塗面:外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) 材質ポリエステル サイズレギュラー 適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など 主な用途外部リシン面 ・凹凸面 ・平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など) 筒径(Φmm)38
1本
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型崩れが少ない耐久性と弾力性のバランスが良好 コストパフォーマンスに優れたペイントローラー
用途多目的用 サイズレギュラー 毛丈(mm)13 適合塗料水性艶あり、油性・エナメル、アクリルエナメル 主な用途多目的用
1本
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型崩れが少ない耐久性と弾力性のバランスが良好 コストパフォーマンスに優れたペイントローラー
用途多目的用 サイズスモール 毛丈(mm)13 適合塗料水性艶あり、油性・エナメル、アクリルエナメル 主な用途多目的用
1パック(2本)
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所や入隅などの塗装に便利です。
用途狭部・入隅用 材質ダイネル サイズスモール ローラー幅(mm)50 毛丈(mm)10 適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):× 主な用途狭部・入隅用 ローラーサイズ(inch)2
1袋
529 税込582
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フェノリックローラー
ビックフット専用ローラーです。 無毛のローラーで最も高い凹凸仕上げになります。
用途無毛ローラーで仕上げ用となります。 毛丈(mm)0(無毛タイプ) トラスコ品番351-9856 質量(g)47.5(1本) 種類ローラー ローラーサイズ(mm)230 主な用途ビックフット用 適合ハンドルBF-TK ローラー径(Φmm)41(ローラー外径)、38(ローラー内径)
1箱(4本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

ビックフット専用ローラーです。 短毛ローラーで表面を滑らかにしたい時に最適です。
毛丈(mm)3~5(短毛タイプ) トラスコ品番351-9848 質量(g)75(1本) 種類ローラー ローラーサイズ(mm)230 主な用途ビックフット用
1箱(2本)
7,598 税込8,358
翌日出荷