カテゴリ
絞り込み
主な用途
- 内装用(5)
- 塗装用(9)
- 外装用(8)
- 床用(2)
- 接着剤用(1)
- 水性用(1)
- 砂骨材用(1)
- 防水用(2)
- その他(2)
材質(ローラー部)
- ポリエステル(3)
芯径(Φmm)
- 17(1)
- 27(1)
- 38(2)
ローラー径(Φmm)
- 15(4)
- 17(1)
- 20(2)
- 24(4)
- 28(2)
- 38(2)
生地の種類
- ウーブン(2)
- ハイパイル(1)
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(12)
- AICA(アイカ工業)(62)
- PIA(58)
- ROLLINGDOG(22)
- TRUSCO(48)
- TSオリジナル(高翔産業)(48)
- むさし販売(11)
- アサヒペン(33)
- インダストリーコーワ(138)
- エスコ(193)
- ステップ(32)
- タイホウ(24)
- ハンディ・クラウン(64)
- ホリコー(6)
- マルエー・スワン(20)
- 井上工具(8)
- 好川産業(185)
- 尾崎亀商店(39)
- 広島(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(127)
RoHS10物質対応
特価

NEW無泡ローラー スモール
大塚刷毛製造(46件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。サイズスモール毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用
大塚刷毛製造(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷ミドルローラー&スモールローラーに使用出来る一般的なハンドル。ローラー幅に関係なく取り付けが可能です。適合ミドル、スモールローラー各種柄長さ(mm)約140
ローラーハンドル レギュラータイプ用
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷レギュラーローラーに使用出来る一般的なハンドル。各種ローラーサイズ(inch)に合わせてお選びください。全長(mm)約340柄長さ(mm)約140
ウレタンくん スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
テツネジローラー
大塚刷毛製造(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。材質鉄適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
砂骨材 スモールローラー
大塚刷毛製造(17件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。材質ポリウレタンフォーム筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
防水ローラー スモール
大塚刷毛製造(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。材質ポリエステルサイズスモール毛丈(mm)13適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
FRP-G ローラーセット
大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア
ウーローラーB レギュラー
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。材質アクリル/ハイパイル毛丈(mm)13
デコペンツール 海綿風スモールローラー
大塚刷毛製造¥959~税込¥1,055~1本当日出荷スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
2inch用ハンドル
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷プチローラー2インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。適合プチローラー2inch用全長(mm)約330質量(g)約112柄長さ(mm)約140グリップタイプ角柄
MICRO EIGHT ミニローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズミニ材質(ローラー部)ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料主な用途内装仕上げ、外装、防水トップコート筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
FRP-A ローラースペア
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15適合ハンドル専用ハンドル
タフ ミニローラーハンドル
大塚刷毛製造(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷軸部分の強度をアップ、ぐらつきや曲りを抑え耐久性も向上、ハードな作業にも安心してご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄
FRP-G ローラースペア
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア適合ハンドル専用ハンドル
WAKABA スモールローラー
大塚刷毛製造(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。サイズスモール
NEW コテバケPRO
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1個ほか当日出荷から翌日出荷フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般サイズ(inch)7適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
ピーチ 外装用スモールローラー
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
MICRO ACE ミニローラー
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(2本)当日出荷から翌々日出荷極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
砂骨材 レギュラーローラー
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー目の粗さ標準目筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材
マイクログランデ スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
FRP-A ローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15
MICRO ACE スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌日出荷極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。サイズスモール
スモール 6inch用ローラーハンドル
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷6inchのローラーを装着したときに、グリップがセンターになるよう設計された専用ハンドル。4inchも装着可能ですが、センターが約1cmほどズレた位置に装着されます。適合スモールローラー 6inch柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
リーチ
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応
FRP キャタピラローラーセット
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から翌々日出荷樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛
アジャスト・ハンドル
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。用途ローラーハンドル延長用材質PP全長(mm)300質量(g)約137RoHS指令(10物質対応)対応
無泡ローラー ミドル
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1本ほか当日出荷泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。サイズミドル毛丈(mm)12適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
スモールローラー用 ダブルハンドル
大塚刷毛製造¥1,498税込¥1,6481本当日出荷スモールローラー差し込み棒を左右に出すことで、両端にローラーを取り付けられ、。スモールタイプ:6インチを取り付ければ 12インチスモールローラーとして活用できます。このハンドルを使用することで作業性がアップして、少ない人数でも大面積の施工が可能になります。用途サイディングボードのシーラー塗り/ダブルトーン・コロニアル屋根の塗装/スレート屋根の塗装などに。適合各種スモールローラー 6インチ全長(mm)370
らくらくミニローラーハンドル
大塚刷毛製造¥849税込¥9341本当日出荷絶妙な角度で作業性UP!。通常より曲がっているんです!。手首が疲れない。ワイヤー部分に角度が付いております。雨樋の裏や手すりの裏など塗る際に通常のハンドルではワイヤー部分根本が邪魔になりますが、角度が付いている為、ストレスなく塗ることができます。別のタフミニハンドルと区別しやすいブルースケルトン。仕様短柄・先端斜め仕様色(柄)水色グリップタイプ角柄
接着剤塗布用 ベロットローラー 替筒
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。種類ローラー主な用途接着剤塗布用
MICRO EIGHT スモールローラー
大塚刷毛製造¥439~税込¥483~1本当日出荷から翌日出荷キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ツイストローラー ミニ
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら