ペイントローラー :「ヨシカワ」の検索結果

対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。
関連キーワード
181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
タイプミニスモール 材質(毛)マイクロファイバー 適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料 適合ハンドルミニスモールローラーフレーム 入数(本)5
1パック(1パック×5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛丈(mm)13 タイプABローラー 仕様長柄 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維の含み・吐き出し重視タイプ。水性塗料から溶剤まで幅広くご使用いただけます。
用途内装・狭所・DIY・小物塗装に最適 タイプミニスモール 主な用途内装・狭所・DIY・小物塗装 材質(ローラー部)マイクロファイバー
1パック(2本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料 適合ハンドルスモールローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出し性能を追求したことで、塗面への押しつけ力を低減することができ、押さえ塗りによる飛散を防ぎます。 圧倒的な塗料含みと液体保持力により、低粘度でもボタ落ちせず、効率よく塗り広げられます。
芯材ナイロン サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームを樹脂で補強している為折れにくくなっています。ガシガシ使いたい方におすすめの商品です。また、補強している事でローラーの回転が安定し作業効率が向上します。
用途狭所・小物塗装などの塗装 形状脱着式 ネイビー タイプミニスモールローラー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
毛丈(mm)18 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさ抜群の外装ローラー25mmのエコノミー・ローコストタイプです。
用途外装用 種別ハイパイル タイプスモールローラー 毛丈(mm)約25 適合塗料一般水性・反応硬化型・弱溶剤1液・弱溶剤2液・カチオンシーラー 芯材PP 素材ポリエステル、アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。
仕様柄短 タイプSF 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オリジナルのソフトダイネル繊維使用。高密度の為、毛腰が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたプローラーの代表商品です。
用途万能用 毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系) 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

好川産業ABローラー (エンドレス型)
エコ商品
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。 仕様スペアローラー タイプABローラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に経済的で塗料の保持力高く塗り心地の良好な万能ローラーです。
サイズスモール 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マッスルローラーハンドルにカラーグリップが新登場!!グリップ部分とハリガネ部分の脱着が可能。
用途ミニスモールローラー用 寸法(cm)30 適合サイズミニスモール
1本
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ウレタン・エポキシ・鉄部の塗装に最適 仕様10本 サイズスモール タイプ無泡 種類ローラー 毛丈(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海綿に近い風合いが出せる。
用途外壁・内壁・建具・家具など 材質スポンジ 薄茶色 寸法(inch)6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

サイズミドル 種類ローラー 主な用途砂骨材用 ローラーサイズ(inch)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。 水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。 塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。 その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。 紙管内径(Φ)6.5 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6 毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装した面のヘッドを押さえ、塗装面を滑らかにし、変化させるヘッドカットローラー。
タイプヘッドカットローラー 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)25
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバーのローコストタイプ。 吐き出し重視品です。
用途内装・外装向け塗装用・DIY用 タイプラフ
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下塗り塗料を乾燥させたあと、上塗り塗料を塗り乾燥しないうちにハンドグリップの溝の部分を塗面に当てて、波打つように手を動かしていきます。手を返すストロークを変えれば様々な木目を描くことができます。
幅(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
軸径(Φmm)6 種類ハンドル ローラーサイズ(inch)4・6兼用
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自分で描ける、木目模様!簡単に木目が描ける不思議なツール!。同じ柄でも力の加え方や色が変わるとイメージが変わります。模様をお楽しみください。
使用方法(1)下塗りをしてよく乾かします。この色が浮き出してきます。しっかり乾かすことが滲みのないキレイな木目を描くポイント!(2)2色目の塗料をぬります。塗料が乾かないうちに(3)の工程へ進みましょう。あまり薄くしないのがコツ。(3)一定のリズムで一気にツールを引っ張ります。まっすぐに引くとスジが出て、引っ張る途中で手首を上下に動かすことで「フシ」を表現できます。 ローラーサイズ(inch)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント) 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透けが出にくく含み吐き出し良好なマイクロファイバー製の超細芯タイプ。従来のミニスモールローラーよりも外径が細い芯なので入れにくいスキマ塗装に役立ちます。ハンドルは従来のミニスモールローラー用を使用します。
用途外装・内装・屋根・床面・鉄部・防水部位 適合塗料水性、溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン 入数(本)1
1本
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。 紙管内径(Φ)6.5 適合塗料鉄部錆止塗料、弱溶剤塗料に最適。 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6 毛丈(mm)14 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。 誰にでも安定した脱泡効果が得られます。
仕様柄短 タイプSF 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)10
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スモールローラーハンドルにカラーグリップが新登場!グリップ部分と先端部分の脱着が可能
用途スモールローラー用 形状脱着式 タイプスモール 適合サイズローラー:4・6 入数(本)1
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製にする事で軽量化を実現。高所での塗装作業も負担が少なく作業効率が向上します。また、コストパフォーマンスにも優れています。
用途高所・壁面の塗装作業や床面塗装 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好川産業ミニスモール MICRO3 2本組
エコ商品
種類ローラー ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性と経済性に優れたローラーで、防水用にも最適です。
用途万能用、防水用 毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系) 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所や入隅などの塗布に、便利な2インチローラーです。 用途別にあります。
用途狭部・入隅用 サイズスモール 種類ローラー 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 ローラーサイズ(inch)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好川産業連結グリップ
エコ商品
天井などの塗装時に。グリップを連結させる事で好きな高さに調節できます。握りやすい六角タイプです。
用途天井や壁などの塗装時に最適 仕様ヘッター付 材質ポリプロピレン ネイビー タイプ六角 寸法(cm)18 太さ(mm)(グリップ)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷

ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。
仕様柄短 タイプSP 種類ローラーセット RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)28
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い捨ての安価タイプの万能ローラーです。一般的な水性塗料~溶剤塗料に対応します。
用途万能用 毛丈(mm)11 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 紙管内径(パイプ)(Φ)15 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1袋(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。 きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー 種類ローラー RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業差の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様ネジ込み 種類ハンドル
1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)