絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- JTC(111)
- KOTO(75)
- 日平機器(20)
- KUKKO(クッコ)(18)
- HASCO(15)
- KTC(9)
- FACOM(4)
- FPC(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- K.Pガスケット(1)
- アヴァンギャルド(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- OMCN(1)

ロッキングプーラーセット (スリムアーム)
エスコ¥109,900税込¥120,8901セット翌々日出荷スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160
2アームプーラー
エスコ¥7,740税込¥8,5141個翌日出荷内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。全長(mm)240質量(kg)1.73サイズ6"直径(Φmm)最大:150深さ(mm)アーム:217引張強度6t
ベアリングプーラーセット
エスコ¥165,000税込¥181,5001セット(1セット)4日以内出荷セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
200mm 2アームプーラー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ仕様アーム深さ:299mm全長(mm)325質量(kg)3.6サイズ8"引張強度8t最大径(Φmm)200
1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)
600mm ワーキングバー
エスコ¥6,980税込¥7,6781本翌日出荷材質機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)軸径(Φmm)22全長(mm)600質量(kg)1.1先端幅(mm)44
200mm プーラーセット(スリムアーム)
エスコ¥186,100税込¥204,7101組翌日出荷仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200














![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558679-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558670-260824-02.jpg)
![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)
![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品] デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558688-260824-02.jpg)
![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)