カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 鈑金・塗装
        • 自動車用研磨
          • 自動車用バフ
            • スポンジバフ

スポンジバフ :「バフ 150」の検索結果

関連キーワード
  • バフ 150mm
  • ウールバフ 150
  • スポンジバフ 150
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
スポンジバフ Φ150 モノタロウスポンジバフ Φ150モノタロウ(157件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式
ウレタンバフ フラット コンパクトツールウレタンバフ フラットコンパクトツール(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
磨き用バフです。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30
スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウスポンジバフ Φ180 極細目モノタロウ(139件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ極細目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30危険物の類別非危険物
ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウウルトラポリッシュバフ 細目モノタロウ(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物
スポンジバフ 細目 モノタロウスポンジバフ 細目モノタロウ(199件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジバフ 中目 モノタロウスポンジバフ 中目モノタロウ(148件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ中目内径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細RUPES(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
スポンジバフイエローFINE細目 RUPESスポンジバフイエローFINE細目RUPES
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)エフイートレード(FE TRADE)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
ポリシングスポンジ 3M(スリーエム)ポリシングスポンジ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)
用途極細目外径(Φmm)175厚さ(mm)20トラスコ品番475-3542質量(g)20目の粗さ極細目取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)185厚さ(mm)30質量(g)30内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中)RUPES
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ3M(スリーエム)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフ THANKSGIVINGウレタンバフTHANKSGIVING(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)20取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
テーパーウレタンバフ クリスタルプロセステーパーウレタンバフクリスタルプロセス(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
最終仕上げ用ウレタンバフ。
寸法(mm)150×130×18目の粗さ極細目外径(Φmm)150
使い捨てバフ コンパクトツール使い捨てバフコンパクトツール(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。材質ウレタンスポンジ適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など高さ(mm)15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0525
Gスーパー FUJI STAR(三共理化学)GスーパーFUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用外径(Φmm)185穴径(Φmm)25.4取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラポリッシュバフ SIGNET(シグネット)ウルトラポリッシュバフSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。厚さ(mm)35適合(パッド径)125mm危険物の類別非危険物
ウレタンバフ THANKSGIVINGウレタンバフTHANKSGIVING(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30タイプ極細目内径(Φmm)20材質(フィルター)通気性が最も高い高級フィルター素材採用取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
バフB-200 UNiCON(ユニコン)バフB-200UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
コンパウンドと良くなじみスムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。
外径(Φmm)180厚さ(mm)50タイプ粗目内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ハード) 京セラインダストリアルツールズポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ハード)京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ハード・目の粗さが中目・荒仕上用
外径×穴径(Φmm)150×10穴径(Φmm)10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
濃色車専用仕上げバフ ビッグ濃色車専用仕上げバフビッグ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!
用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
スポンジバフブラック ♯180 ソーラースポンジバフブラック ♯180ソーラー
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。 コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150危険物の類別非危険物
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト) 京セラインダストリアルツールズポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト)京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ソフト・目の粗さが極細・仕上用
外径×穴径(Φmm)150×10穴径(Φmm)10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
ソーラー スポンジバフ クリーム 150 ソーラーソーラー スポンジバフ クリーム 150ソーラー
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:125危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm エフイートレード(FE TRADE)HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mmエフイートレード(FE TRADE)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
ウレタンバフΦ185mm THANKSGIVINGウレタンバフΦ185mmTHANKSGIVING
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。
直径(Φmm)185危険物の類別非危険物
ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目HAYABUSA
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。
用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しにタイプ超微粒子危険物の類別非危険物
圧縮スポンジバフ クリスタルプロセス圧縮スポンジバフクリスタルプロセス
6,198税込6,818
1枚
3日以内出荷
密度の高い高圧縮スポンジを使用し、高い研磨力を発揮します。 バフ目が入りにくく、凹凸面への追従性が高いので、凹凸の多いボディや樹脂部分等の研磨作業に適しています。
用途中目~鏡面仕上げ仕様クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応厚さ(mm)20寸法(mm)150Φ×130×20タイプ中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
ポリッシングバフ(150mm) SUNMATCHポリッシングバフ(150mm)SUNMATCH
2,798税込3,078
1枚
7日以内出荷
弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。
厚さ(mm)25タイプ荒目~中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
9.DA150B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES9.DA150B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PADRUPES
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
寸法(mm)マジック部:130直径(Φmm)バフ:150危険物の類別非危険物
スポンジバフ