けん引ワイヤーロープMeltec(大自工業)(18件のレビュー)当日出荷
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1tロープ長 約3.6mワイヤー径 8mm※一部使用できない車種があります。
用途保安用品長さ(m)3.6破断張力(t)3.1材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000
三角停止板Meltec(大自工業)(16件のレビュー)当日出荷
道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
レスキューハンマーMeltec(大自工業)(5件のレビュー)当日出荷
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂質量(g)166内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
自動車用 救急セットMeltec(大自工業)翌々日出荷
いざという時に持っていて安心!自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!伸長時、約3.8mバッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!バッテリー適合サイズ:B17~D23セット内容牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m付属品手袋、白旗質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
レスキューハンマーMeltec(大自工業)当日出荷
ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。
材質本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼質量(g)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約80×225×40
QQセットMeltec(大自工業)(4件のレビュー)翌々日出荷
救急4点セット
用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗ケーブル長(m)3.5ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8ケーブル(ブースター)12V・50A車輌重量2t