107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタサイン(普及型) トーグ安全工業デルタサイン(普及型)トーグ安全工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様反射部:赤デリニエーター付き寸法(mm)400メーカー商品コード878112
単3x4本/522mm LED三角保安灯 エスコ単3x4本/522mm LED三角保安灯エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-32電源単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483光源LED球21灯電池寿命(時間)約60パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
緊急脱出用ハンマー&シートベルトカッター エスコ緊急脱出用ハンマー&シートベルトカッターエスコ
6,550税込7,205
1個
当日出荷
車の常備品 緊急時の衣類カットにも使用できます。(シートベルトカッター) 単層の安全ガラス破壊に(メタルパンチ) ホルダー付き
エスコ品番EA983ZZ材質プラスチック幅(mm)75厚さ(mm)15全長(mm)185
EG緊急脱出用ハンマー エナジーギアEG緊急脱出用ハンマーエナジーギア
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
緊急時の脱出ツール。軽い力でガラスを粉砕。シートベルトカッター搭載。専用ホルダー付。
用途災害対策材質タングステン鋼・ABS樹脂・ステンレス鋼幅(mm)87高さ(mm)235奥行(mm)38
非常用三角停止板 エマノン非常用三角停止板エマノン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
【一般道や高速道路での停車中の事故防止に】・昼夜兼用型の三角停止表示板・EU規格適合品・組立簡単3ステップ・ケース付きでコンパクトに収納できます※停止表示板はレンズ面を必ず後続車に向けて、故障車の後方に置いて下さい
材質反射部:メタリクル樹脂、内側樹脂:ABS樹脂、固定脚:スチールサイズ(cm)表示板:43×43×43本体質量(g)710ケース寸法(mm)幅440×高さ30×奥行60
牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス)牽引フックJass Performance(ジャスパフォーマンス)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質ステー:スチール フック:アルミニウムブロンズ備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
けん引ロープセット 八ツ矢工業けん引ロープセット八ツ矢工業
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
けん引用のロープ。ロープと作業用軍手と旗のセットです。
材質パイロンロープ長さ(m)ヒモ:約5
牽引ストラップマウントブラケット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)牽引ストラップマウントブラケットJass Performance(ジャスパフォーマンス)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:5090ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:牽引ストラップマウントブラケット色[カラー]:ブラック加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:8500
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cブラックタイプ牽引ストラップマウントブラケット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】8500
牽引フック Jass Performance(ジャスパフォーマンス)牽引フックJass Performance(ジャスパフォーマンス)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
牽引フック "ジュラルミン" Jass Performance(ジャスパフォーマンス)牽引フック "ジュラルミン"Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
材質A2017ジュラルミン加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
フロント牽引フック用ネジキット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)フロント牽引フック用ネジキットJass Performance(ジャスパフォーマンス)
1,998税込2,198
1個
92日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:5009ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:フロント牽引フック用ネジキット色[カラー]:シルバー加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cシルバータイプフロント牽引フック用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
リア牽引フック用ネジキット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)リア牽引フック用ネジキットJass Performance(ジャスパフォーマンス)
1,998税込2,198
1個
92日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:5039ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8Cタイプ:リア牽引フック用ネジキット色[カラー]:シルバー加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cシルバータイプリア牽引フック用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
コンパクト充電式牽引車用パーツ Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車用パーツMovexx(ムーブエックス)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
T1000A用の牽引フックです。ベースフックと連結させる事で54mmまでの対象物を牽引できます。
トラスコ品番614-6683適合機種T1000-A材質スチール全幅(mm)250
消火器ボックス/全埋込型 満点商会消火器ボックス/全埋込型満点商会
28,980税込31,878
1台
24日以内出荷から33日以内出荷
消火器ボックス/据置型 MHシリーズ 満点商会消火器ボックス/据置型 MHシリーズ満点商会
14,980税込16,478
1台
24日以内出荷
据置型
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
緊急脱出用ツール エスコ緊急脱出用ツールエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター刃は錆びにくいステンレス刃物鋼本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型握りやすいグリップグリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼アズワン品番65-5661-06
応急パンク修理剤 Holts応急パンク修理剤Holts
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
用途パンク修理に。トラスコ品番522-8094材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤容量(mL)400
車脱出緊急コンパクトツール コジット車脱出緊急コンパクトツールコジット
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
緊急時にガラスを割って脱出! 蓄光ストラップで暗くても見つけやすい シートベルトカッター付き
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ストラップ:シリコーンゴム質量(g)33寸法(cm)84×28×22
脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオ HIDISC脱出ハンマー付多機能ダイナモラジオHIDISC
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
これ一台で防災水害アウトドアの備えに!FMラジオ内蔵 脱出ハンマー付き多機能ダイナモライト
電力(W)懐中ライト(強1、弱0.5)、ランタン(強1、弱0.5、赤色1)バッテリー容量(mAh)モバイルバッテリー:2000付属品充電用microUSBケーブル入力microUSB:DC5V/1.2A出力USB:DC5V/2.1A充電時間(時間)約3本体寸法(mm)約70×273質量(g)約420仕様ワイドFMラジオ、ダイナモ発電
キャナリー 緊急ツール 長谷川刃物キャナリー 緊急ツール長谷川刃物
2,198税込2,418
1本
当日出荷
●基本機能型としては、国内初となるJIS認証を2020年に取得しました。 ●素早く車内から脱出・救出に使用する自動車用緊急脱出支援用具です。 ●鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。 ●本体はわずか60gのため女性の方でも簡単に使用できます。
用途自動車用緊急脱出支援用具トラスコ品番225-2045セット内容固定ホルダー材質先端部:超硬合金、刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン質量(g)59
スーパー三角サイン(大型停止板・携帯式) トーグ安全工業スーパー三角サイン(大型停止板・携帯式)トーグ安全工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
鉄道用にも使われる大型の停止板です。 レンズ両面型(鉄道用)
材質レンズ:アクリル樹脂、フレームとベース:アルミ質量(kg)9.3レンズ有効反射:90×970mm正三角形サイズ(mm)△1000
三角サイン トーグ安全工業三角サイントーグ安全工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様反射部:赤デリニエーター付き、十字型脚部に特殊ゴム付き、国家公安委員会認定品寸法(mm)505認定番号公F79-24メーカー商品コード878111
停止表示灯 SEIWA(セイワ)停止表示灯SEIWA(セイワ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
仕様乾電池式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
キンキュウダッシュツハンマー SEIWA(セイワ)キンキュウダッシュツハンマーSEIWA(セイワ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
緊急時にドアや窓が開かない際に、サイドガラスを割って車から脱出する道具です。 TUV GSマーク認証を取得した安全性の高い製品です。 窓ガラスをたたく部分は非常に頑丈で強度の高いタングステン鋼製で強化ガラスをたたいても壊れることなく丈夫にできています。 本体はアルミニウム合金で、適度な重みがあり少ない力で簡単に強化ガラスを瞬時に割ることができます。 金属製なので劣化しにくく耐久性が高いので、折れたり熱で溶けることはありません。 本体にカッター内蔵で緊急時にシートベルトを瞬時に切断することができます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)170×74×24
コンパクト LED三角表示板 反射板 緊急停止 MAD MAX(マッドマックス)コンパクト LED三角表示板 反射板 緊急停止MAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
車両のトラブル時の必需品です。 LEDが点灯しますので緊急時に後続車から見やすく二次災害を防ぎます。 本体後ろの電源ボタンを押すことでLEDランプ2パターン、警告灯3パターンの計5パターンに切替可能です。
材質プラスチック樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×187×48
EX.楽々ガラス割りハンマー メテックスEX.楽々ガラス割りハンマーメテックス(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)
仕様本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター材質本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン質量(g)約130寸法(cm)18×2×7RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用緊急用品