カフェアッシュL
カフェカップ型の可愛い灰皿です。
タバコの吸い殻が約140本入る大容量のベンティサイズです。
スーパースリムの大きさまで対応の消化穴とタバコ置き付き。
- 用途
- 車の灰皿
- 幅(mm)
- 92
- 色
- BK/WH
- 高さ(mm)
- 172
- 奥行(mm)
- 92
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)





