ラクすてソーラーアッシュ
ブルーLEDが点灯するオートライト機能搭載のソーラーアッシュ。
灰捨て時にワンプッシュで溜まった吸殻を簡単に捨てる事が出来ます。
安全ロック機能付き。
オートクリーン機能の消化穴を備えた高機能灰皿です。
エアコンの風の影響を受けにくい斜めスラント形状の灰受け部です。
- 用途
- 車の灰皿
- 幅(mm)
- 91
- 高さ(mm)
- 143
- 奥行(mm)
- 97
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ
















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)





