マグホールドスマホホルダー/MF
ネオジムマグネットでスマホをホールド可能なマグネットホルダー。
ダッシュボードやモニター裏などにフレキアームを取付けて使用します。
回転ベースとボールジョイントの2軸構造とフレキアームの可動で使いやすいポジションに調整出来ます。
MagSafe非対応のスマホやスマートフォンに貼付け可能なメタルリングが付属します。
- 用途
- 車のスマホホルダー
- 幅(mm)
- 57
- 高さ(mm)
- 67
- 奥行(mm)
- 39
- 内容量
- 1個
注意
※耐荷重:400gまでカー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ













![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)







