絞り込み
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
- モノタロウ(2)
- elf(1)
- Gulf(2)
- LIQUI MOLY(4)
- MOTUL(2)
- Petronas(24)
- RAMCO(3)
- RESPO(1)
- SIGMA(シグマ)(2)
- SUNOCO(1)
- WURTH(ウルト)(4)
- カストロール(10)
- シェルルブリカンツ(4)
- トヨタ(1)
- モリグリーン(1)
- モリドライブ(1)
- 出光興産(1)
- 日本サン石油(5)
- 精和産業(1)
- ブランドをもっと見る
特価

モーターマルチ エンジンオイル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥99,980税込¥109,9781缶(200L)欠品中モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル引火点(℃)(COC)230密度(g/cm3)(15℃):0.877流動点(℃)-32.5粘度(mPa・s)CCS(-25℃):6000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)67.5、 (100℃) :10.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数137色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.05危険物の性状非水溶性塩基価(mgKOH/g)塩酸法:5.69