絞り込み
SAE
- 5W-30(1)
- 5W-40(1)
- 5W-50(2)
- 10W-60(1)
ブランド
- スピードマスター
- モノタロウ(3)
- カストロール(16)
- J&Aオイル(7)
- モリドライブ(5)
- MOTUL(5)
- ゼロスポーツ(4)
- HKS(4)
- Petronas(4)
- Gulf(3)
- RESPO(3)
- ニューテック(3)
- モリグリーン(2)
- モービル(2)
- WAKO'S(ワコーズ)(2)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(2)
- ホンダ(1)
- RAMCO(1)
- NEEDS(1)
- LIQUI MOLY(1)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 1(4)
- 4(4)
ベースオイル
- 化学合成油(5)
API
- SN(1)
- SP(1)
「SAE」から絞り込む
5W-30(1)
5W-40(1)
5W-50(2)
10W-60(1)

エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50
スピードマスター(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30
スピードマスター¥3,998~税込¥4,398~1個(1L)ほか4日以内出荷特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40
スピードマスター(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(1L)5日以内出荷特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 欧州規格に適合した処方で、ガソリン車のほかC3指定ディーゼルにも使用可能です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-40ベースオイル化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル F1 PRO RACING SPECIAL 10W-60
スピードマスター¥17,980税込¥19,7781個(4L)4日以内出荷特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50
スピードマスター¥4,298~税込¥4,728~1個(1L)ほか4日以内出荷から8日以内出荷特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
『エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります
- ガソリン/ディーゼル用
- ガソリン専用
- ディーゼル専用
- 建機用