絞り込み
ブランド
  • Petronas
  • モノタロウ(2)
  • カストロール(16)
  • MOTUL(8)
  • J&Aオイル(7)
  • スピードマスター(6)
  • HKS(6)
  • モリドライブ(5)
  • ゼロスポーツ(4)
  • Gulf(3)
  • RESPO(3)
  • ニューテック(3)
  • モリグリーン(2)
  • モービル(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(2)
  • ホンダ(1)
  • RAMCO(1)
  • NEEDS(1)
  • LIQUI MOLY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月15日(火)は、自動車用オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
  • Syntium 7000 0W20 1L Petronas

    Syntium 7000 0W20 1L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較。 ターボ車からハイブリット車まで優れたエンジン保護性能を発揮する高性能オイル。特に優れた低摩擦特性によって生み出される卓越した潤滑性能により、エンジンの稼働効率を高め、本来のエンジンパフォーマンスを引き出します。0W-20推奨の小排気量NA車でのスポーツ走行などにも対応し、鋭いエンジンレスポンスを実現します。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。現代における最も汎用的な粘度グレード。ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応。0W-20推奨の小排気量NA車でのスポーツ走行などにも対応。直噴ターボエンジンのLSPI対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 0W16 1L Petronas

    Syntium 7000 0W16 1L

    Petronas
    2,998税込3,298
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較。 低粘度化が進む近年の車に対応、高性能省燃費オイル。0W-16の低粘度特性により、高い省燃費性と環境性能を発揮。優れた摩耗防止性を兼ね備え、低粘度でありながらも確実にエンジン各部を保護します。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。ペトロナスオイルで最も低粘度であり、低燃費性に優れている。軽から普通車に幅広く対応。ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 0W20 20L Petronas

    Syntium 7000 0W20 20L

    Petronas
    60,980税込67,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較。 ターボ車からハイブリット車まで優れたエンジン保護性能を発揮する高性能オイル。特に優れた低摩擦特性によって生み出される卓越した潤滑性能により、エンジンの稼働効率を高め、本来のエンジンパフォーマンスを引き出します。0W-20推奨の小排気量NA車でのスポーツ走行などにも対応し、鋭いエンジンレスポンスを実現します。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。現代における最も汎用的な粘度グレード。ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応。0W-20推奨の小排気量NA車でのスポーツ走行などにも対応。直噴ターボエンジンのLSPI対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 0W16 20L Petronas

    Syntium 7000 0W16 20L

    Petronas
    60,980税込67,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較。 低粘度化が進む近年の車に対応、高性能省燃費オイル。0W-16の低粘度特性により、高い省燃費性と環境性能を発揮。優れた摩耗防止性を兼ね備え、低粘度でありながらも確実にエンジン各部を保護します。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。ペトロナスオイルで最も低粘度であり、低燃費性に優れている。軽から普通車に幅広く対応。ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用